QST-16 T-Steckverbinder

QS-Steckverschraubung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:QST-16
Rubix:113949
Hersteller:153133
EAN:4052568011116
QST-16 T-Steckverbinder

Technische Zusammenfassung

Werkstoffpbt / pom / nbr / hochliegierter edelstahl
Anschluss 116 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : QST-16 T-Steckverbinder


T-Steckverbindung QST-10 Größe=Standard, Nennweite=6,7 mm, Montageposition=Beliebig, Behältergröße=10, Konstruktionsaufbau=Push-Pull-Prinzip

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)78x50x29 mm
Bruttogewicht44,46 g
Werkstoffpbt / pom / nbr / hochliegierter edelstahl
Anschluss 116 mm
Profilstandard
Anschluss 216 mm
Max. Temperatur80 °C
HerkunftslandJP
Zolltarifcode39174000
18,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,78 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std