Referenzen
SMC:KQ2C10-00A
Rubix:2003306
Hersteller:00983436
EAN:3618036069228

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | c3604, pbt, pp, 303 edelstahl (gehäuse);c3604 (gewinde), 303 edelstahl (gewinde) (bolzen);304 edelstahl (futter, führung);pom (auslöseknopf);nbr (dichtung, o-ring);304 edelstahl, nbr (dichtung) |
|---|---|
| Anschluss 1 | 10 mm |
Dokumente
Produktdetails : KQ2C10-00A aufsteckhülse, Farbig
One-Touch-Verschraubung aus PBT-Material für allgemeine Zwecke
Anwendbare Rohre von Ø 2 bis Ø 16
Gewinde, Größen: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI von M3 bis 1/2
Betriebsdruckbereich: -100 kPa bis 1 MPa
Flüssigkeitstemperatur: -5 bis 60 °C, Wasser: 0 bis 40 °C
Mit Dichtmittel.
Anwendbare Rohre von Ø 2 bis Ø 16
Gewinde, Größen: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI von M3 bis 1/2
Betriebsdruckbereich: -100 kPa bis 1 MPa
Flüssigkeitstemperatur: -5 bis 60 °C, Wasser: 0 bis 40 °C
Mit Dichtmittel.
Rohrkappe.
-Anwendbare Rohraußendurchmesser: ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø5/32, ø1/4, ø5/16, ø3/8.
-Rohre mit gleichem Durchmesser.
-Anwendbare Rohraußendurchmesser: ø 10
Auslöseknopf: Runder Typ
-Anwendbare Rohraußendurchmesser: ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø5/32, ø1/4, ø5/16, ø3/8.
-Rohre mit gleichem Durchmesser.
-Anwendbare Rohraußendurchmesser: ø 10
Auslöseknopf: Runder Typ
Stärken
Geeignet für Nylon- und Urethanschläuche
Sowohl für Vakuum- als auch für Überdruckanwendungen geeignet
Der Lösekragen ermöglicht ein einfaches Entfernen der Schläuche, ohne diese zu beschädigen
Sowohl für Vakuum- als auch für Überdruckanwendungen geeignet
Der Lösekragen ermöglicht ein einfaches Entfernen der Schläuche, ohne diese zu beschädigen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4 g |
|---|---|
| Werkstoff | c3604, pbt, pp, 303 edelstahl (gehäuse);c3604 (gewinde), 303 edelstahl (gewinde) (bolzen);304 edelstahl (futter, führung);pom (auslöseknopf);nbr (dichtung, o-ring);304 edelstahl, nbr (dichtung) |
| Anschluss 1 | 10 mm |
| Profil | kq2 |
| Anschluss 2 | 15,9 mm |
| Max. Temperatur | 60 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,56 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std