QSRL-G1/8-8 Steckverschraubung Quick Star

L-Steckverschraubung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:QSRL-G1/8-8
Rubix:215647
Hersteller:186288
EAN:4052568076092
QSRL-G1/8-8 Steckverschraubung Quick Star

Technische Zusammenfassung

Werkstoffpbt / pom / nbr / hochliegierter edelstahl
Anschluss 1g 1/8
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : QSRL-G1/8-8 Steckverschraubung Quick Star


L-Steckverschraubung, drehbar, QSRL-G1/8-8 360° drehbar, mit Kugellager, Außengewinde mit Außensechskant. Größe=Standard, Nennweite=4,6 mm, Art der Dichtung am Einschraubbolzen=Dichtring, Montageposition=Beliebig, Behältergröße=1

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht35,5 g
Werkstoffpbt / pom / nbr / hochliegierter edelstahl
Anschluss 1g 1/8
Profilstandard
Anschluss 28
HerkunftslandJP
Zolltarifcode74199990
27,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
32,52 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen