MSN2521414 Doppelgewindenippel, zyl., G1/4 a., G1/4 a., SW 17, MS vern.
Doppelgewindenippel
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:MSN2521414
Rubix:1611030
Hersteller:131894
EAN:4047322465762


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | messing vernickelt cw614n (galvanisch vernickelt) |
|---|---|
| Anschluss 1 | g 1/4 et |
| Max. Betriebsdruck | 25 bar |
Dokumente
Produktdetails : MSN2521414 Doppelgewindenippel, zyl., G1/4 a., G1/4 a., SW 17, MS vern.
Doppelgewindenippel, G 1/4 a., G 1/4 a., SW 17, Messing vernickelt, Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150 °C. Für Luft, Wasser, Öl, Dampf etc. einsetzbar.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 9 g |
|---|---|
| Werkstoff | messing vernickelt cw614n (galvanisch vernickelt) |
| Anschluss 1 | g 1/4 et |
| Max. Betriebsdruck | 25 bar |
| Profil | zylindrisch |
| Anschluss 2 | g 1/4 et |
| Gewindeart | gas |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,23 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std