842981 Reduzierung Edelstahl AG/IG R1/8-G1/4

REDUZIERSTÜCK MIT KONISCHEM AUSSENGEWINDE / ZYLINDRISCHEM INNENGEWINDE - EDELSTAHL

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:842981
Rubix:3235924
EAN:3660338062735
842981 Reduzierung Edelstahl AG/IG R1/8-G1/4

Technische Zusammenfassung

Werkstoffedelstahl
Anschluss 1g 1/4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 842981 Reduzierung Edelstahl AG/IG R1/8-G1/4


Druck: 140 bar - Mindestdruck: -0,99 bar. Betriebstemperatur: -20 bis +225 °C. Für Flüssigkeiten der Lebensmittel- und Chemieindustrie.
Reduzierung Edelstahl AG/IG R1/8-G1/4

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffedelstahl
Anschluss 1g 1/4
Profilr1/8
Anschluss 2r 1/8
Gewindeartr
14,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,35 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std