KQ2VD10-03AS Steckverbindung

Doppel-Winkel-Verbindungsstutzen

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:KQ2VD10-03AS
Rubix:2174060
Hersteller:KQ2VD10-03AS
EAN:3618036043693
KQ2VD10-03AS Steckverbindung

Technische Zusammenfassung

Werkstoffa (messing)
Anschluss 13/8
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : KQ2VD10-03AS Steckverbindung


Bei SMC investieren wir kontinuierlich in Forschung und Entwicklung, um die Leistung und Funktionalität unserer Produkte zu verfeinern und zu verbessern, sowie neue Innovationen zu entwickeln, um Energieeinsparungen zu erzielen und unseren Kunden Wettbewerbsvorteile zu verschaffen. Ein gutes Beispiel dafür ist unsere neue KQ2-Verschraubung, die Schläuche können mit 30 % bzw. 20 % weniger Kraftaufwand eingeführt und abgedichtet bzw. herausgezogen werden. Dadurch können die Verschraubungen noch schneller und einfacher montiert werden, was zu geringeren Arbeitskosten führt. Neben den kompakten und leichten Lösungen im bestehenden Sortiment bietet die neue KQ2-Serie weitere reduzierte Abmessungen für beengte Platzverhältnisse, mit einer um bis zu 23 % reduzierten Breite und einer um bis zu 24 % reduzierten Höhe ermöglichen, was die Steckverbindungen im Vergleich zu den herkömmlichen Modellen um 57 % leichter macht. Darüber hinaus bietet die Serie KQ2 zwei Gewindematerial-Optionen: Messing und Messing, chemisch vernickelt, sowie zwei Arten von Dichtungen mit einem Dichtungsdesign oder Dichtungen, die wiederholbare Rohrleitungen ermöglichen und Verunreinigungen im Falle der Dichtung verhindern. Die Serie KQ2 verfügt auch über zahlreiche andere Gewindearten von M, R, NPT, UNF und UNI sowie eine umfassende Durchmesserauswahl ab Ø 2 mm (für die Drucklufteinsparung in Anwendungen mit niedrigem Durchfluss) bis Ø 16 mm (für die Optimierung der Zykluszeiten bei Anwendungen mit hohem Durchfluss).
KQ2VD, Steckverbindung weiß - 2-fach Einschraubwinkel

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht72 g
Werkstoffa (messing)
Anschluss 13/8
Anschluss 210
13,43 exkl. MwSt.
/ Stück
15,98 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage