QSMY-6-100 Y-Steckverbinder

Y-Steckverbinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:QSMY-6-100
Rubix:442730
Hersteller:130787
EAN:4052568025083
QSMY-6-100 Y-Steckverbinder

Technische Zusammenfassung

Werkstoffpbt / pom / nbr / hochlegierter edelstahl
Anschluss 16 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : QSMY-6-100 Y-Steckverbinder


Y-Steckverbindung QSMY-6-100 Größe=Mini, Nennweite=2,9 mm, Montageposition=Beliebig, Behältergröße=100, Konstruktionsaufbau=Push-Pull-Prinzip

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)120x115x90 mm
Bruttogewicht6,27 g
Werkstoffpbt / pom / nbr / hochlegierter edelstahl
Anschluss 16 mm
Profilmini
Anschluss 26 mm
Max. Temperatur80 °C
HerkunftslandJP
Zolltarifcode76169990
352,00 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
418,88 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen