Referenzen
Enerpac:DGR2
Rubix:1160734
Hersteller:DGR2
EAN:0662005362417




Technische Zusammenfassung
| Max. Betriebsdruck | 1380 bar |
|---|---|
| Anschlussdurchmesser | 1/4 '' |
| Typ | digitales hydraulik-druckmessgerät |
Produktdetails : DGR2 Digitalmanometer 20000 Psi
- Hochdruckanzeige in Bar, Psi, MPa und kg/cm2
- Null-Rückstellung - um sicherzustellen, dass das Manometer den tatsächlichen Systemdruck anzeigt
- Schutzart IP65, UL-gelistet und RoHS-konform
- Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung zum problemlosen Ablesen bei schwierigen Lichtverhältnissen
- Mit einer 3 VDC - Batterie.
Digitalmanometer 20000 PSI
Technische Informationen
Attribute
| Max. Betriebsdruck | 1380 bar |
|---|---|
| Anschlussdurchmesser | 1/4 '' |
| Typ | digitales hydraulik-druckmessgerät |
| Min. Betriebsdruck | 0 bar |
| Zolltarifcode | 90262080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.080,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.285,89 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen