DGSL-4-30-P1A Mini-Schlitten, Bauform DGSL

DGSL Mini-Schlitten

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:DGSL-4-30-P1A
Rubix:430192
Hersteller:543915
EAN:4052568182601
DGSL-4-30-P1A Mini-Schlitten, Bauform DGSL

Technische Zusammenfassung

Typmini-dia
Zylinderdurchmesser6 mm
Zylinderhub30 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DGSL-4-30-P1A Mini-Schlitten, Bauform DGSL


Mini-Schlitten DGSL-10-40-Y3A für Positionserkennung, mit hochpräziser hochbelastbarer Kugel-Käfig-Führung und einer sehr hohen Wiederholgenauigkeit, beidseitig hydraulische Stoßdämpfer (Y3). Hub=40 mm, Justierbarer Endlagenbereich / Länge vorne=24 mm, Justierbarer Endlagenbereich / Länge hinten=15 mm, Kolben-Durchmesser=12 mm, Betriebsart Antriebseinheit=Joch
Mini-Schlitten DGSL-4-30-P1A für Positionserkennung, mit hochpräziser hochbelastbarer Kugel-Käfig-Führung und einer sehr hohen Wiederholgenauigkeit, beidseitig einstellbare elastische Dämpfung mit metallischer Endlage (P1). Hub=30 mm, Justierbarer Endlagenbereich / Länge vorne=25,5 mm, Justierbarer Endlagenbereich / Länge hinten=13,5 mm, Kolben-Durchmesser=6 mm, Betriebsart Antriebseinheit=Joch

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht198 g
Typmini-dia
Zylinderdurchmesser6 mm
Zylinderhub30 mm
Min. Temperatur0 °C
Max. Temperatur60 °C
Baugröße6
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
594,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
707,30 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage