EMXS25-50 Schlitteneinheit

Schiebetisch

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:EMXS25-50
Rubix:2211759
Hersteller:EMXS25-50
EAN:3618036120424
EMXS25-50 Schlitteneinheit

Technische Zusammenfassung

Typgleittisch
Zylinderdurchmesser25 mm
Zylinderhub50 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : EMXS25-50 Schlitteneinheit


Für Anwendungen, die eine präzise Bewegung im Bereich von 10-150 mm * erfordern, sind normalerweise ein Zylinder und eine Präzisionsführung erforderlich. Der MXS erreicht dies durch die Integration eines Kreuzrollenlagers mit einer Führung und zwei kleinen Luftzylindern zur kompakten Krafterzeugung. Der MXS ist in sechs Größen mit festgelegten Hublängen erhältlich und verfügt standardmäßig über eine automatische Umschaltfunktion. Hubeinstellungen sind für Ausfahren, Einfahren oder beides in Bereichen von 0-5 mm, 0-15 mm und 0-25 mm verfügbar. Darüber hinaus gibt es viele weitere Standardoptionen, darunter Stoßdämpfer, Endverriegelung, axiale Verrohrung und Puffer.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht2100 g
Typgleittisch
Zylinderdurchmesser25 mm
Zylinderhub50 mm
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur60 °C
Baugröße25
HerkunftslandJP
579,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
689,27 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen