Referenzen
Festo:DFM-20-100-B-PPV-A-GF
Rubix:3038690
Hersteller:8161417
EAN:4052568595586




Technische Zusammenfassung
| Typ | geführte fahrt |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 81 mm |
| Zylinderhub | 100 mm |
Produktdetails : DFM-20-100-B-PPV-A-GF Führungszylinder
Antrieb und Führungseinheit in einem Gehäuse
Stärken
-Hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Drehmomenten und Querbelastungen
Anwendungen
Klemmen;Heben;Anhalten
Technische Informationen
Attribute
| Typ | geführte fahrt |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 81 mm |
| Zylinderhub | 100 mm |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Baugröße | 20 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
400,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
476,20 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen