Referenzen
Festo:DGSL-20-40-P1A
Rubix:430294
Hersteller:544017
EAN:4052568183608

Produktdetails : DGSL-20-40-P1A Mini-Schlitten, Bauform DGSL
Mini-Schlitten DGSL-10-40-Y3A für Positionserkennung, mit hochpräziser hochbelastbarer Kugel-Käfig-Führung und einer sehr hohen Wiederholgenauigkeit, beidseitig hydraulische Stoßdämpfer (Y3). Hub=40 mm, Justierbarer Endlagenbereich / Länge vorne=24 mm, Justierbarer Endlagenbereich / Länge hinten=15 mm, Kolben-Durchmesser=12 mm, Betriebsart Antriebseinheit=Joch
Mini-Schlitten DGSL-20-40-P1A für Positionserkennung, mit hochpräziser hochbelastbarer Kugel-Käfig-Führung und einer sehr hohen Wiederholgenauigkeit, beidseitig einstellbare elastische Dämpfung mit metallischer Endlage (P1). Hub=40 mm, Justierbarer Endlagenbereich / Länge vorne=50,5 mm, Justierbarer Endlagenbereich / Länge hinten=49,5 mm, Kolben-Durchmesser=25 mm, Betriebsart Antriebseinheit=Joch
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2171 g |
|---|---|
| Typ | mini-dia |
| Zylinderdurchmesser | 25 mm |
| Zylinderhub | 40 mm |
| Min. Temperatur | 0 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Baugröße | 25 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
778,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
926,45 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage