DFM-12-80-P-A-KF Führungszylinder, Bauform DFM

Geführter Antrieb DFM

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:DFM-12-80-P-A-KF
Rubix:428169
Hersteller:170905
EAN:4052568139995
DFM-12-80-P-A-KF Führungszylinder, Bauform DFM

Technische Zusammenfassung

Typgeführter aktuator
Zylinderdurchmesser12 mm
Zylinderhub80 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DFM-12-80-P-A-KF Führungszylinder, Bauform DFM


Antrieb und Führungseinheit in einem Gehäuse
Führungszylinder DFM-12-80-P-A-KF mit integrierter Führung. Schwerpunktsabstand der Nutzlast zur Jochplatte=25 mm, Hub=80 mm, Kolben-Durchmesser=12 mm, Betriebsart Antriebseinheit=Joch, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig

Stärken

- Minimaler Platzbedarf
- Minimale Montagezeit
- Auswahl an Druckluftanschlüssen
- Vielfältige Montagemöglichkeiten
- Gute Verdrehsicherung
- Hohe Steifigkeit durch Führungsstangen mit großem Durchmesser und vier Gleitlagerbuchsen
- Wartungsfrei

Anwendungen

- Klemmen
- Heben
- Stoppen

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)150x60x30 mm
Bruttogewicht671,6 g
Typgeführter aktuator
Zylinderdurchmesser12 mm
Zylinderhub80 mm
Min. Temperatur-5 °C
Max. Temperatur60 °C
Baugröße12
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
320,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
381,82 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen