MXS12-20 Schlitteneinheit

Zylinder,Gleittisch

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:MXS12-20
Rubix:2208925
Hersteller:MXS12-20
EAN:3618036340525
MXS12-20 Schlitteneinheit

Technische Zusammenfassung

Typmxs
Zylinderdurchmesser12 mm
Zylinderhub20 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : MXS12-20 Schlitteneinheit


Für Anwendungen, die eine präzise Bewegung im Bereich von 10-150 mm (1/2-6") erfordern, sind normalerweise ein Zylinder und eine Präzisionsführung erforderlich. Der MXS erreicht dies durch die Integration eines Kreuzrollenlagers mit einer Führung und zwei kleinen Luftzylindern zur kompakten Krafterzeugung. Der MXS ist in sechs Größen mit jeweils festgelegten Hublängen erhältlich und verfügt standardmäßig über eine automatische Schaltfunktion. Hubeinstellungen sind für Ausfahren, Einfahren oder beides in Bereichen von 0-5 mm, 0-15 mm und 0-25 mm verfügbar. Darüber hinaus gibt es viele weitere Standardoptionen, darunter Stoßdämpfer, Endverriegelung, axiale Verrohrung und Puffer.
MXS, Kompaktschlitten, doppeltwirkend, Kreuzrollenführung

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)80x50x32 mm
Bruttogewicht385 g
Typmxs
Zylinderdurchmesser12 mm
Zylinderhub20 mm
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur60 °C
HerkunftslandJP
388,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
462,66 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std