985966 Crimpzange fuer Kabelverbindungen
Crimpzange für Rohrkabelschuhe
Siehe technische InformationenReferenzen
Facom:985966
Rubix:3714512
EAN:3148519859669




Technische Zusammenfassung
| Länge | 255 mm |
|---|---|
| Min. Crimping-Kapazität | 4 mm² |
| Max. Crimping-Kapazität | 10 mm² |
Produktdetails : 985966 Crimpzange fuer Kabelverbindungen
Crimpzange für hohle Kabelverbindungen 3 Profile
Produktstärken:
Anpresszange mit Knarre, die sich bei Fehlbedienung öffnen lässt
Längere Schenkel für Zweihandbedienung
Anpressbereich 4 - 10 mm²
Komfort-Überzug
Länge: 255 mm
Produktstärken:
Anpresszange mit Knarre, die sich bei Fehlbedienung öffnen lässt
Längere Schenkel für Zweihandbedienung
Anpressbereich 4 - 10 mm²
Komfort-Überzug
Länge: 255 mm
Stärken
- Entriegelung immer zugänglich. - Inverted Crimping: Positionierung der Spitze auf dem festen Teil für mehr Effizienz und Präzision. Die Form ermöglicht das Einklemmen der Hand. - Weiche Berührung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 620 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 260x80x50 mm |
| Gewicht der Verpackung | 620 g |
| Länge | 255 mm |
| Min. Crimping-Kapazität | 4 mm² |
| Max. Crimping-Kapazität | 10 mm² |
| Gewicht | 500 g |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
287,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
342,68 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage