8156 Crimp-Gripzange für nicht isolierte Kontakte
Crimp-Gripzange für nicht isolierte Kontakte
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:8156
Rubix:1245269
Hersteller:2836831
EAN:4010886939208




Technische Zusammenfassung
| Länge | 220 mm |
|---|---|
| Min. Crimping-Kapazität | 0,25 mm² |
| Max. Crimping-Kapazität | 6 mm² |
Produktdetails : 8156 Crimp-Gripzange für nicht isolierte Kontakte
Die Gedore-Crimpzange ist für das zuverlässige Crimpen von unisolierten Kabelschuhen ausgelegt. Der Ratschenmechanismus gewährleistet einen stets vollständigen Crimpvorgang für Leiterquerschnitte von 0,25 bis 6 mm².
Eigenschaften:
Die Gedore-Crimpzange eignet sich für unisolierte Kontakte wie Faston-Kabelschuhe, insbesondere der Typen F2.8, F4.8, F6.3 und F9.5. Der entriegelbare Ratschenmechanismus bildet das Herzstück des Werkzeugs. Er blockiert den Crimpvorgang, bis dieser vollständig abgeschlossen ist, und verhindert dadurch unvollständige Crimpverbindungen. Die ergonomisch geformten Griffe sind an die Hand angepasst und reduzieren die Ermüdung bei wiederholten Arbeitszyklen. Die brünierte Oberfläche des Gedore-Spezialstahls trägt zum Schutz vor oberflächlicher Oxidation bei.
Spezifikationen:
• Gesamtlänge: 220 mm
• Gesamtbreite: 80 mm
• Gewicht: 0,505 kg
• Crimpbereich: 0,25 bis 6 mm² (10 bis 24 AWG)
• Material: brünierter Spezialstahl
Eigenschaften:
Die Gedore-Crimpzange eignet sich für unisolierte Kontakte wie Faston-Kabelschuhe, insbesondere der Typen F2.8, F4.8, F6.3 und F9.5. Der entriegelbare Ratschenmechanismus bildet das Herzstück des Werkzeugs. Er blockiert den Crimpvorgang, bis dieser vollständig abgeschlossen ist, und verhindert dadurch unvollständige Crimpverbindungen. Die ergonomisch geformten Griffe sind an die Hand angepasst und reduzieren die Ermüdung bei wiederholten Arbeitszyklen. Die brünierte Oberfläche des Gedore-Spezialstahls trägt zum Schutz vor oberflächlicher Oxidation bei.
Spezifikationen:
• Gesamtlänge: 220 mm
• Gesamtbreite: 80 mm
• Gewicht: 0,505 kg
• Crimpbereich: 0,25 bis 6 mm² (10 bis 24 AWG)
• Material: brünierter Spezialstahl
Stärken
• Der entriegelbare Ratschenmechanismus gewährleistet jederzeit einen vollständigen Crimpvorgang und reduziert das Risiko fehlerhafter Verbindungen
• Der Crimpbereich von 0,25 bis 6 mm² deckt ein breites Spektrum an Leiterquerschnitten ab und verringert die Anzahl der benötigten Werkzeuge am Arbeitsplatz
• Der brünierte Spezialstahl verlängert die Lebensdauer des Werkzeugs auch in feuchten Werkstattumgebungen
• Die ergonomisch geformten Griffe verringern die Belastung der Hand bei wiederholten Arbeit
• Der Crimpbereich von 0,25 bis 6 mm² deckt ein breites Spektrum an Leiterquerschnitten ab und verringert die Anzahl der benötigten Werkzeuge am Arbeitsplatz
• Der brünierte Spezialstahl verlängert die Lebensdauer des Werkzeugs auch in feuchten Werkstattumgebungen
• Die ergonomisch geformten Griffe verringern die Belastung der Hand bei wiederholten Arbeit
Anwendungen
Die Gedore-Crimpzange ist für Verdrahtungs- und Montagearbeiten in der industriellen Elektrotechnik konzipiert, bei denen unisolierte Flachkontakte häufig eingesetzt werden. Sie kommt insbesondere bei der Herstellung von Kabelbäumen, beim Anschluss von Komponenten in Schaltschränken sowie bei der Montage von Steckverbindungen in Produktionslinien zum Einsatz. Zu den wichtigsten Einsatzbereichen zählen die Elektrotechnik, die Automatisierungstechnik, die industrielle Instandhaltung sowie die Fahrzeugverkabelung.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 510 g |
|---|---|
| Länge | 220 mm |
| Min. Crimping-Kapazität | 0,25 mm² |
| Max. Crimping-Kapazität | 6 mm² |
| Gewicht | 505 g |
| Zolltarifcode | 82032000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
117,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
139,34 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage