8139-220 TC Aderendhülsenzange mit Spezialprisma 220 mm, tauchisoliert
Aderendhülsenzange mit Spezialprisma 220 mm, tauchisoliert
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:8139-220 TC
Rubix:1245144
Hersteller:6723780
EAN:4010886672372





Technische Zusammenfassung
| Länge | 220 mm |
|---|---|
| Min. Crimping-Kapazität | 0,5 mm² |
| Max. Crimping-Kapazität | 16 mm² |
Produktdetails : 8139-220 TC Aderendhülsenzange mit Spezialprisma 220 mm, tauchisoliert
Zum einfachen Verpressen von Aderendhülsen nach DIN 46228, Mit Spezialprisma zum Abisolieren und Drahtschneiden für weichen Draht, Vergütungsstahl nach DIN, Ausführung TC = verchromt, mit blau getauchten Griffhüllen, Ausführung TL = stahlgrau, mit blau getauchten Antirutsch-Griffen
Zum einfachen Verpressen von Aderendhülsen nach DIN 46228, Mit Spezialprisma zum Abisolieren und Drahtschneiden für weichen Draht, Vergütungsstahl nach DIN, Ausführung TC = verchromt, mit blau getauchten Griffhüllen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 314 g |
|---|---|
| Länge | 220 mm |
| Min. Crimping-Kapazität | 0,5 mm² |
| Max. Crimping-Kapazität | 16 mm² |
| Gewicht | 314 g |
| Zolltarifcode | 82032000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
58,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
69,77 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage