97 49 90 Positionierhilfe f. 97 49 60 (HTS Harting)
Positionierhilfe
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Knipex:97 49 90
Rubix:1684491
EAN:4003773031017

Dokumente
Produktdetails : 97 49 90 Positionierhilfe f. 97 49 60 (HTS Harting)
Der Knipex-Positionierer 97 49 90 wird zusammen mit den Crimpeinsätzen 97 49 60 verwendet. Er fixiert gedrehte Mehrfachkontakte vor dem Crimpvorgang, der mit einer Zange der Serie 97 43 XX durchgeführt wird.
Eigenschaften:
Dieses Zubehörteil fixiert die gedrehten Kontakte im Crimpeinsatz, bevor die Zange einwirkt. Es hält den Kontakt in Position und verhindert ein Verrutschen, Verdrehen oder übermäßiges Eindrücken während des Schließens der Zangenbacken. Diese Führungsfunktion gilt für industrielle Mehrfachsteckverbinder wie die Baureihen Harting HAN D®, HAN E® oder auch Tyco/HTS. Das System funktioniert ausschließlich mit dem Crimpeinsatz 97 49 60 und einer Trägerzange der Serie 97 43 XX, beispielsweise der Referenz 97 43 200 oder den zugehörigen elektromechanischen Versionen.
Spezifikationen:
• Referenz: 97 49 90
• Gewicht: 69 g
• Abmessungen: 50 x 32 mm
• Kompatibler Kontaktquerschnittsbereich (über Crimpeinsatz 97 49 60): 0,14 bis 4,0 mm² / AWG 26–12
• Zugehöriger Crimpeinsatz: 97 49 60
• Kompatible Trägerzange: Serie 97 43 XX (Beispiel: 97 43 200, 97 43 E, 97 43 66 EVO usw.)
Normen:
• REACH-Konformität: Das Produkt enthält keinen Stoff, der auf der Liste der besonders besorgniserregenden Stoffe (SVHC) geführt wird
Eigenschaften:
Dieses Zubehörteil fixiert die gedrehten Kontakte im Crimpeinsatz, bevor die Zange einwirkt. Es hält den Kontakt in Position und verhindert ein Verrutschen, Verdrehen oder übermäßiges Eindrücken während des Schließens der Zangenbacken. Diese Führungsfunktion gilt für industrielle Mehrfachsteckverbinder wie die Baureihen Harting HAN D®, HAN E® oder auch Tyco/HTS. Das System funktioniert ausschließlich mit dem Crimpeinsatz 97 49 60 und einer Trägerzange der Serie 97 43 XX, beispielsweise der Referenz 97 43 200 oder den zugehörigen elektromechanischen Versionen.
Spezifikationen:
• Referenz: 97 49 90
• Gewicht: 69 g
• Abmessungen: 50 x 32 mm
• Kompatibler Kontaktquerschnittsbereich (über Crimpeinsatz 97 49 60): 0,14 bis 4,0 mm² / AWG 26–12
• Zugehöriger Crimpeinsatz: 97 49 60
• Kompatible Trägerzange: Serie 97 43 XX (Beispiel: 97 43 200, 97 43 E, 97 43 66 EVO usw.)
Normen:
• REACH-Konformität: Das Produkt enthält keinen Stoff, der auf der Liste der besonders besorgniserregenden Stoffe (SVHC) geführt wird
Stärken
• Sorgt für eine stabile Positionierung des Kontakts während des Schließens der Zange
• Verringert das Risiko eines fehlerhaften Crimpvorgangs durch Verrutschen oder Verdrehen des Kontakts
• Erleichtert die Wiederholgenauigkeit der Vorgänge durch eine identische Fixierung bei jedem Zyklus
• Schützt die Unversehrtheit des Kontakts, indem ein übermäßiges Eindrücken im Crimpeinsatz vermieden wird
• Verringert das Risiko eines fehlerhaften Crimpvorgangs durch Verrutschen oder Verdrehen des Kontakts
• Erleichtert die Wiederholgenauigkeit der Vorgänge durch eine identische Fixierung bei jedem Zyklus
• Schützt die Unversehrtheit des Kontakts, indem ein übermäßiges Eindrücken im Crimpeinsatz vermieden wird
Anwendungen
Das Zubehörteil kommt bei der Verkabelung industrieller Mehrfachsteckverbinder zum Einsatz, insbesondere bei Anlagen mit gedrehten Kontakten der Baureihen Harting HAN D® oder HAN E® sowie den Tyco-Electronics-Baureihen HND, HE, HA oder HVT. Es wird an manuellen Crimparbeitsplätzen eingesetzt, die mit einer Zange der Serie 97 43 XX und dem Crimpeinsatz 97 49 60 ausgestattet sind, sei es für die Fertigung von Schaltschränken, die Montage industrieller Kabelbäume oder die Wartung von Steckverbindern an Produktionsanlagen.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 50 mm |
|---|---|
| Gewicht | 69 g |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 82032000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
127,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
151,33 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage