97 54 24 Crimpzange f. Miniaturstecker brüniert 190mm
Crimpzange f. Miniaturstecker brüniert 190mm
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Knipex:97 54 24
Rubix:1684383
EAN:4003773060215






Technische Zusammenfassung
| Länge | 190 mm |
|---|---|
| Min. Crimping-Kapazität | 0,03 mm² |
| Max. Crimping-Kapazität | 0,56 mm² |
Dokumente
Produktdetails : 97 54 24 Crimpzange f. Miniaturstecker brüniert 190mm
Diese Knipex-Crimpzange wurde speziell für das präzise Vercrimpen von Mikrosteckverbindern entwickelt. Dank ihrer parallel geführten Backen und der kontrollierten Zwangsschließung liefert sie bei jeder Anwendung ein zuverlässiges und wiederholgenaues Ergebnis.
Eigenschaften:
Diese Crimpzange arbeitet mit einem parallelen Crimpvorgang, der den hohen Anforderungen von Miniatursteckverbindern entspricht. Die Zwangsschließung mit Entriegelungsmechanismus sorgt für eine gleichbleibende Crimpqualität, während die präzisionsgefertigten Profile ein homogenes Vercrimpen ermöglichen. Ein integrierter Positionierhalter für D-Sub-Steckverbinder gewährleistet die exakte Ausrichtung von Kabel und Stecker. Der Crimpdruck ist werkseitig kalibriert und somit sofort zuverlässig, bei Bedarf kann die Nachkalibrierung durch den Hersteller erfolgen. Durch die Hebelübersetzung reduziert das Werkzeug den Kraftaufwand spürbar. Gefertigt aus hochwertigem, ölgehärtetem Chrom-Vanadium-Stahl ist die Zange besonders robust und langlebig.
Spezifikationen:
• Referenz: 97 54 24
• Typ: Crimpzange für Mikrosteckverbinder
• Hauptanwendung: D-Sub-Steckverbinder
• Backen: paralleler Crimp
• Abmessungen: 190 x 60 x 34 mm
• Gewicht: 305 g
• Griffe: Mehrkomponenten-Griffe
• Crimpkapazität: 0,03 — 0,56 mm²
• Anzahl der Crimppositionen: 3
• AWG-Bereich: 32 – 20
Normen:
Die Knipex 97 54 24 entspricht der REACH-Verordnung und enthält SVHC-Stoffe gemäß den geltenden Bestimmungen.
Eigenschaften:
Diese Crimpzange arbeitet mit einem parallelen Crimpvorgang, der den hohen Anforderungen von Miniatursteckverbindern entspricht. Die Zwangsschließung mit Entriegelungsmechanismus sorgt für eine gleichbleibende Crimpqualität, während die präzisionsgefertigten Profile ein homogenes Vercrimpen ermöglichen. Ein integrierter Positionierhalter für D-Sub-Steckverbinder gewährleistet die exakte Ausrichtung von Kabel und Stecker. Der Crimpdruck ist werkseitig kalibriert und somit sofort zuverlässig, bei Bedarf kann die Nachkalibrierung durch den Hersteller erfolgen. Durch die Hebelübersetzung reduziert das Werkzeug den Kraftaufwand spürbar. Gefertigt aus hochwertigem, ölgehärtetem Chrom-Vanadium-Stahl ist die Zange besonders robust und langlebig.
Spezifikationen:
• Referenz: 97 54 24
• Typ: Crimpzange für Mikrosteckverbinder
• Hauptanwendung: D-Sub-Steckverbinder
• Backen: paralleler Crimp
• Abmessungen: 190 x 60 x 34 mm
• Gewicht: 305 g
• Griffe: Mehrkomponenten-Griffe
• Crimpkapazität: 0,03 — 0,56 mm²
• Anzahl der Crimppositionen: 3
• AWG-Bereich: 32 – 20
Normen:
Die Knipex 97 54 24 entspricht der REACH-Verordnung und enthält SVHC-Stoffe gemäß den geltenden Bestimmungen.
Stärken
• Gleichbleibend hochwertige Crimpergebnisse dank präziser Matrizen
• Reduzierter Arbeitsaufwand durch die Hebelmechanik für höheren Bedienkomfort
• Integrierter Positionierhalter für ein perfektes Ausrichten von Steckverbindern und Kabeln
• Werkseitig kalibrierte Presskraft für sofortige und dauerhaft zuverlässige Ergebnisse
• Robuste Fertigung aus Chrom-Vanadium-Stahl für eine lange Lebensdauer
• Reduzierter Arbeitsaufwand durch die Hebelmechanik für höheren Bedienkomfort
• Integrierter Positionierhalter für ein perfektes Ausrichten von Steckverbindern und Kabeln
• Werkseitig kalibrierte Presskraft für sofortige und dauerhaft zuverlässige Ergebnisse
• Robuste Fertigung aus Chrom-Vanadium-Stahl für eine lange Lebensdauer
Anwendungen
Ideal für feine Verdrahtungsarbeiten und Präzisionsanwendungen, die eine besonders hohe Zuverlässigkeit erfordern ist diese Zange besonders geeignet für D-Sub-Steckverbinder in Elektronik, IT-Technik und Telekommunikation. Auf Anfrage ist sie ebenfalls geeignet für andere Miniatursteckverbinder wie HD 22, Modu IV, Micro Timer oder MQS. Sie wurde entwickelt für Techniker, Elektriker und Ingenieure.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 215x60x34 mm |
|---|---|
| Länge | 190 mm |
| Min. Crimping-Kapazität | 0,03 mm² |
| Max. Crimping-Kapazität | 0,56 mm² |
| Gewicht | 305 g |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 82032000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
404,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
481,69 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen