Referenzen
Festo:CPE14-M1BH-3OLS-1/8
Rubix:433801
Hersteller:196932
EAN:4052568160104
Produktdetails : CPE14-M1BH-3OLS-1/8 Magnetventil
Magnetventil CPE14-M1BH-3OLS-1/8 große Packungsdichte. Ventilfunktion=3/2 offen monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=14 mm, Normalnenndurchfluss=900 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar
Magnetventil CPE14-M1BH-3OLS-1/8 große Packungsdichte. Ventilfunktion=3/2 offen monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=14 mm, Normalnenndurchfluss=900 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 60x10x80 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 77,67 g |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
123,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
146,61 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
