CPV18-M1H-5LS-1/4 Magnetventil

CPV18 Ventil Compact Performance

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:CPV18-M1H-5LS-1/4
Rubix:434810
Hersteller:163190
EAN:4052568133474
CPV18-M1H-5LS-1/4 Magnetventil

Produktdetails : CPV18-M1H-5LS-1/4 Magnetventil


Magnetventil CPV18-M1H-5LS-1/4 für Ventilinsel CPV. Ventilfunktion=5/2 monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Ventilgröße=18 mm, Normalnenndurchfluss=1600 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar
Magnetventil CPV18-M1H-5LS-1/4 für Ventilinsel Typ 10. Ventilfunktion=5/2 monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=18 mm, Normalnenndurchfluss=1600 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)130x25x90 mm
Bruttogewicht252 g
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84818079
123,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
146,72 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen