CPV10-M1H-3OLS-3GLS-M7 Ventilinsel, Typ 10

CPV10 Ventil Compact Performance

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:CPV10-M1H-3OLS-3GLS-M7
Rubix:435177
Hersteller:176064
EAN:4052568143749
CPV10-M1H-3OLS-3GLS-M7 Ventilinsel, Typ 10

Produktdetails : CPV10-M1H-3OLS-3GLS-M7 Ventilinsel, Typ 10


Magnetventil CPV10-M1H-3OLS-3GLS-M7 für Ventilinsel CPV. In dem Ventilgehäuse befinden sich zwei 3/2-Wegeventile, einmal mit der Funktion in Grundstellung offen, einmal geschlossen. Ventilfunktion=2x3/2 offen/geschlossen monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Ventilgröße=10 mm, Normalnenndurchfluss=400 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar
Ventilinsel, Typ 10

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)104x22x74 mm
Bruttogewicht82,3 g
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84818079
142,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
169,05 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen