CPV14-M1H-5JS-1/8 Magnetventil

CPV14 Ventil Compact Performance

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:CPV14-M1H-5JS-1/8
Rubix:434745
Hersteller:161361
EAN:4052568012359
CPV14-M1H-5JS-1/8. Ventilinsel, Typ 10

Produktdetails : CPV14-M1H-5JS-1/8 Magnetventil


Magnetventil CPV14-M1H-5JS-1/8 für Ventilinsel CPV. Ventilfunktion=5/2 bistabil, Betätigungsart=elektrisch, Ventilgröße=14 mm, Normalnenndurchfluss=800 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar
Ventilinsel, Typ 10

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)100x19x68 mm
Bruttogewicht126,63 g
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84818079
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
145,49 exkl. MwSt.
/ Stück
173,13 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std