Referenzen
Festo:CPV10-M1H-2X3-GLS-M7
Rubix:434764
Hersteller:161416
EAN:4052568012403
Produktdetails : CPV10-M1H-2X3-GLS-M7 Magnetventil
Magnetventil CPV10-M1H-2X3-GLS-M7 für Ventilinsel CPV. In dem Ventilgehäuse befinden sich zwei 3/2-Wegeventile, beide mit der Funktion in Grundstellung geschlossen. Ventilfunktion=2x3/2 geschlossen monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Ventilgröße=10 mm, Normalnenndurchfluss=400 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar
Magnetventil CPV10-M1H-2x3-GLS-M7 für Ventilinsel Typ 10. In dem Ventilgehäuse befinden sich zwei 3/2-Wegeventile, beide mit der Funktion in Grundstellung geschlossen. Ventilfunktion=3/2 geschlossen monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=10 mm, Normalnenndurchfluss=400 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 100x19x71 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 82,18 g |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
142,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
169,05 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std