Referenzen
Festo:CPE10-M1BH-5L-QS-6
Rubix:433758
Hersteller:196883
EAN:4052568159733
Produktdetails : CPE10-M1BH-5L-QS-6 Magnetventil
Magnetventil CPE10-M1BH-5L-QS-6 große Packungsdichte. Ventilfunktion=5/2 monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=10 mm, Normalnenndurchfluss=320 l/min, Betriebsdruck=3 - 8 bar
Magnetventil CPE10-M1BH-5L-QS-6 große Packungsdichte. Ventilfunktion=5/2 monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=10 mm, Normalnenndurchfluss=320 l/min, Betriebsdruck=3 - 8 bar
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 108x21x70 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 82,4 g |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
132,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
157,77 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen