CPV18-M1H-5JS-1/4 Magnetventil

CPV18 Ventil Compact Performance

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:CPV18-M1H-5JS-1/4
Rubix:434811
Hersteller:163191
EAN:4052568012908
CPV18-M1H-5JS-1/4 Magnetventil

Produktdetails : CPV18-M1H-5JS-1/4 Magnetventil


Magnetventil CPV18-M1H-5JS-1/4 für Ventilinsel CPV. Ventilfunktion=5/2 bistabil, Betätigungsart=elektrisch, Ventilgröße=18 mm, Normalnenndurchfluss=1600 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar
Magnetventil CPV18-M1H-5JS-1/4 für Ventilinsel Typ 10. Ventilfunktion=5/2 bistabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=18 mm, Normalnenndurchfluss=1600 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)130x25x93 mm
Bruttogewicht288 g
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84818079
168,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
200,23 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen