Referenzen
Festo:CPE14-M1BH-5J-1/8
Rubix:155897
Hersteller:196939
EAN:4052568015428
Produktdetails : CPE14-M1BH-5J-1/8 Magnetventil
Magnetventil CPE14-M1BH-5J-1/8 große Packungsdichte. Ventilfunktion=5/2 bistabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=14 mm, Normalnenndurchfluss=800 l/min, Betriebsdruck=2 - 8 bar
Magnetventil CPE14-M1BH-5J-1/8 große Packungsdichte. Ventilfunktion=5/2 bistabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=14 mm, Normalnenndurchfluss=800 l/min, Betriebsdruck=2 - 8 bar
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 130x45x18 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 119,26 g |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84812090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
172,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
205,10 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std