Referenzen
Festo:CPV14-M1H-2X3-GLS-1/8
Rubix:391924
Hersteller:161362
EAN:4052568012366
Produktdetails : CPV14-M1H-2X3-GLS-1/8 Magnetventil
Magnetventil CPV14-M1H-2X3-GLS-1/8 für Ventilinsel CPV. In dem Ventilgehäuse befinden sich zwei 3/2-Wegeventile, beide mit der Funktion in Grundstellung geschlossen. Ventilfunktion=3/2 geschlossen monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Ventilgröße=14 mm, Normalnenndurchfluss=800 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar
Magnetventil CPV14-M1H-2x3-GLS-1/8 für Ventilinsel Typ 10. In dem Ventilgehäuse befinden sich zwei 3/2-Wegeventile, beide mit der Funktion in Grundstellung geschlossen. Ventilfunktion=3/2 geschlossen monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=14 mm, Normalnenndurchfluss=800 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 100x17x71 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 126,5 g |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
145,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
173,13 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std