WN707.2 20X40X15 ST BRÜNIERT geteilte Stellringe, mit zwei Zylinderschrauben
Wellenmanschette -Gewindestifttyp
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:MLADB20
Rubix:3287167
Hersteller:896052
EAN:3660338483592

Produktdetails : WN707.2 20X40X15 ST BRÜNIERT geteilte Stellringe, mit zwei Zylinderschrauben
Mecaline-Wellenmanschetten werden in großem Umfang zur Befestigung von Kraftübertragungselementen und Lagern auf Wellen oder anderen Baugruppen verwendet.
geteilte Stellringe, mit zwei Zylinderschrauben
Stärken
Geliefert aus hochwertigem C45-Stahl mit entgrateten Kanten. Da der Kragen geteilt ist, ist es nicht notwendig, die Anordnung zu demontieren, um den Kragen anzubringen.
Anwendungen
Zur Befestigung von Bauteilen auf Wellen
Technische Informationen
Attribute
| Typ | geteilt mit 2 zylinderschrauben |
|---|---|
| Anzahl Schrauben | 2 |
| Werkstoff | c45 stahl |
| Gewicht | 0,107 kg |
| Außendurchmesser | 40 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,93 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort