30X55KTR100 Spannsatz

CLAMPEX KTR 100

Siehe technische Informationen

Referenzen

KTR:KTR 100-30X55
Rubix:87256
Hersteller:081005030055
30X55 KTR 100 Spannsatz

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : 30X55KTR100 Spannsatz


KTR CLAMPEX-Spannelemente, nicht selbstzentrierend, Welle-Nabe-Verbindungen. Sie machen eine spielfreie und kraftschlüssige Verbindung zwischen ungenuteten, zylindrisch glatten Wellen und Naben möglich. Das Verspannen der Spannelemente erfolgt über integrierte Schrauben, die zudem für das zerstörungsfreie Lösen der Spannelemente verwendet werden (Ausnahme KTR 150). Typenbedingt erfolgt das Lösen der Spannelemente durch reines Entspannen der Schrauben oder durch zusätzliches Abdrücken der einzelnen Spannsatzelemente voneinander. Die CLAMPEX-Spannelemente werden unter anderem als Alternative zur Passfederverbindung bevorzugt.
30X55KTR100

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht250 g
Typclampex
Durchmesser der Bohrung30 mm
Übertragbares Drehmoment700 N.m
Außendurchmesser55 mm
Ausführung100
Zentrierungnicht selbstzentrierend
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84839089
24,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,48 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std