Referenzen
KTR:KTR 200-20X47
Rubix:87332
Hersteller:082005020047

Produktdetails : 20X47KTR200 Spannsatz
KTR CLAMPEX-Spannelemente, selbstzentrierend, Welle-Nabe-Verbindungen. Sie machen eine spielfreie und kraftschlüssige Verbindung zwischen ungenuteten, zylindrisch glatten Wellen und Nabenbohrungen möglich. Das Verspannen der Spannelemente erfolgt über integrierte Schrauben, die zudem für das zerstörungsfreie Lösen der Spannelemente verwendet werden (Ausnahme KTR 150). Typenbedingt erfolgt das Lösen der Spannelemente durch reines Entspannen der Schrauben oder durch zusätzliches Abdrücken der einzelnen Spannsatzelemente voneinander. Die CLAMPEX-Spannelemente werden unter anderem als Alternative zur Passfederverbindung bevorzugt.
20X47KTR200
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 370 g |
|---|---|
| Typ | clampex |
| Durchmesser der Bohrung | 20 mm |
| Übertragbares Drehmoment | 530 N.m |
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Ausführung | 200 |
| Zentrierung | selbstzentrierend |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84839089 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
31,59 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std