Referenzen
KTR:KTR 200-80X120
Rubix:87348
Hersteller:082005080120

Produktdetails : 80X120KTR200 Spannsatz
KTR CLAMPEX-Spannelemente, selbstzentrierend, Welle-Nabe-Verbindungen. Sie machen eine spielfreie und kraftschlüssige Verbindung zwischen ungenuteten, zylindrisch glatten Wellen und Nabenbohrungen möglich. Das Verspannen der Spannelemente erfolgt über integrierte Schrauben, die zudem für das zerstörungsfreie Lösen der Spannelemente verwendet werden (Ausnahme KTR 150). Typenbedingt erfolgt das Lösen der Spannelemente durch reines Entspannen der Schrauben oder durch zusätzliches Abdrücken der einzelnen Spannsatzelemente voneinander. Die CLAMPEX-Spannelemente werden unter anderem als Alternative zur Passfederverbindung bevorzugt.
80X120KTR200
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2470 g |
|---|---|
| Typ | clampex |
| Durchmesser der Bohrung | 80 mm |
| Übertragbares Drehmoment | 8500 N.m |
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Ausführung | 200 |
| Zentrierung | selbstzentrierend |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84839089 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
91,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
108,33 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
