120X165KTR400 Spannsatz

CLAMPEX KTR 400

Siehe technische Informationen

Referenzen

KTR:KTR 400-120X165
Rubix:87391
Hersteller:084005120165
120X165 KTR 400 Spannsatz

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : 120X165KTR400 Spannsatz


KTR CLAMPEX-Spannelemente, selbstzentrierend, Welle-Nabe-Verbindungen. Sie machen eine spielfreie und kraftschlüssige Verbindung zwischen ungenuteten, zylindrisch glatten Wellen und Nabenbohrungen möglich. Das Verspannen der Spannelemente erfolgt über integrierte Schrauben, die zudem für das zerstörungsfreie Lösen der Spannelemente verwendet werden (Ausnahme KTR 150). Typenbedingt erfolgt das Lösen der Spannelemente durch reines Entspannen der Schrauben oder durch zusätzliches Abdrücken der einzelnen Spannsatzelemente voneinander. Die CLAMPEX-Spannelemente werden unter anderem als Alternative zur Passfederverbindung bevorzugt.
120X165KTR400

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht6910 g
Typclampex
Durchmesser der Bohrung120 mm
Übertragbares Drehmoment36300 N.m
Außendurchmesser165 mm
Ausführung400
Zentrierungselbstzentrierend
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84839089
347,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
413,60 € inkl. MwSt.