38-520-7 SCHWARZ Chemikalien-Schutzhandschuh AlphaTec
ChemTek™
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Ansell:38-520-07
Rubix:3530660
Hersteller:38520070
EAN:20076490441115






Dokumente
Produktdetails : 38-520-7 SCHWARZ Chemikalien-Schutzhandschuh AlphaTec
Die AlphaTec® 38-520 Handschuhe bieten, dank ihrer Herstellung aus Butylpolymer, einen fortschrittlichen chemischen Schutz. Sie sind speziell dafür konzipiert, aggressiven Substanzen wie Aldehyden, Ketonen, Estern und konzentrierten Mineralsäuren standzuhalten. Damit gewährleisten sie optimale Sicherheit in anspruchsvollen industriellen Umgebungen. Ihr ergonomisches Design sorgt für einen außergewöhnlichen Tragekomfort, maximale Flexibilität und reduziert das Risiko von Allergien, da sie latexfrei sind.
Eigenschaften:
Die AlphaTec® 38-520 wurden entwickelt, um den Anforderungen von Fachkräften gerecht zu werden, die mit gefährlichen Chemikalien arbeiten. Ihre Butylformulierung bietet eine hervorragende Beständigkeit gegenüber Lösungsmitteln, starken Säuren und verschiedenen aggressiven Chemikalien. Die raue Oberfläche an der Handfläche gewährleistet einen sicheren und stabilen Griff, selbst in öligen oder rutschigen Umgebungen. Dank ihrer latexfreien Herstellung besteht außerdem kein Risiko für Allergien. Ihre vorgeformte Passform verbessert den Tragekomfort und erleichtert das An- und Ausziehen. Zudem ermöglicht ihre außergewöhnliche Flexibilität eine hohe Fingerfertigkeit und macht sie damit ideal für präzise Arbeiten unter anspruchsvollen Bedingungen.
Spezifikationen:
• Schutzart: Fortschrittlicher chemischer Schutz
• Beschichtungsmaterial: Butylpolymer
• Grifffläche: Raue Oberfläche für optimalen Halt
• Länge: 355 mm
• Handflächenstärke: 0,5 mm
• Manschettentyp: Gerollter Rand
• Latexfrei
Normen:
Diese Schutzhandschuhe entsprechen den folgenden Normen:
• EN 388 (2010X): Schutz gegen mechanische Risiken
• EN ISO 21420: Allgemeine Anforderungen an Schutzhandschuhe
• EN ISO 374-1 (ABCIKLNPST): Schutz gegen gefährliche Chemikalien
• EN ISO 374-5: Schutz gegen Mikroorganismen
• EN 16350: Geprüft und bestätigt gemäß antistatischen Anforderungen
Markeninformationen:
Ansell ist ein weltweit führender Hersteller von persönlicher Schutzausrüstung, einschließlich Handschuhen, Schutzkleidung und Sicherheitslösungen. Das 1893 gegründete Unternehmen hat sich kontinuierlich weiterentwickelt, um den Anforderungen verschiedener Branchen wie dem Gesundheitswesen, der Industrie und der Lebensmittelverarbeitung gerecht zu werden. Ansell zeichnet sich durch sein Engagement für Innovation aus und entwickelt Produkte mit modernster Technologie, um die Sicherheit und den Komfort der Nutzer zu gewährleisten. Die Marke bietet eine breite Palette an Handschuhen für spezifische Anwendungen, von Arbeitsumgebungen mit hohen Risiken bis hin zu Sicherheitsanforderungen in der Lebensmittelindustrie. Zudem setzt Ansell hohe Maßstäbe in puncto Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung, um eine sicherere und gesündere Arbeitsumgebung zu fördern.
Eigenschaften:
Die AlphaTec® 38-520 wurden entwickelt, um den Anforderungen von Fachkräften gerecht zu werden, die mit gefährlichen Chemikalien arbeiten. Ihre Butylformulierung bietet eine hervorragende Beständigkeit gegenüber Lösungsmitteln, starken Säuren und verschiedenen aggressiven Chemikalien. Die raue Oberfläche an der Handfläche gewährleistet einen sicheren und stabilen Griff, selbst in öligen oder rutschigen Umgebungen. Dank ihrer latexfreien Herstellung besteht außerdem kein Risiko für Allergien. Ihre vorgeformte Passform verbessert den Tragekomfort und erleichtert das An- und Ausziehen. Zudem ermöglicht ihre außergewöhnliche Flexibilität eine hohe Fingerfertigkeit und macht sie damit ideal für präzise Arbeiten unter anspruchsvollen Bedingungen.
Spezifikationen:
• Schutzart: Fortschrittlicher chemischer Schutz
• Beschichtungsmaterial: Butylpolymer
• Grifffläche: Raue Oberfläche für optimalen Halt
• Länge: 355 mm
• Handflächenstärke: 0,5 mm
• Manschettentyp: Gerollter Rand
• Latexfrei
Normen:
Diese Schutzhandschuhe entsprechen den folgenden Normen:
• EN 388 (2010X): Schutz gegen mechanische Risiken
• EN ISO 21420: Allgemeine Anforderungen an Schutzhandschuhe
• EN ISO 374-1 (ABCIKLNPST): Schutz gegen gefährliche Chemikalien
• EN ISO 374-5: Schutz gegen Mikroorganismen
• EN 16350: Geprüft und bestätigt gemäß antistatischen Anforderungen
Markeninformationen:
Ansell ist ein weltweit führender Hersteller von persönlicher Schutzausrüstung, einschließlich Handschuhen, Schutzkleidung und Sicherheitslösungen. Das 1893 gegründete Unternehmen hat sich kontinuierlich weiterentwickelt, um den Anforderungen verschiedener Branchen wie dem Gesundheitswesen, der Industrie und der Lebensmittelverarbeitung gerecht zu werden. Ansell zeichnet sich durch sein Engagement für Innovation aus und entwickelt Produkte mit modernster Technologie, um die Sicherheit und den Komfort der Nutzer zu gewährleisten. Die Marke bietet eine breite Palette an Handschuhen für spezifische Anwendungen, von Arbeitsumgebungen mit hohen Risiken bis hin zu Sicherheitsanforderungen in der Lebensmittelindustrie. Zudem setzt Ansell hohe Maßstäbe in puncto Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung, um eine sicherere und gesündere Arbeitsumgebung zu fördern.
Stärken
• Hervorragender chemischer Widerstand: Schutz vor Lösungsmitteln und starken Säuren
• Reduziertes Allergierisiko: Latexfreie Formulierung
• Verbesserter Tragekomfort: Vorgeformte Passform und angenehme Haptik
• Optimale Griffsicherheit: Raue Oberfläche für bessere Handhabung
• Hohe Langlebigkeit: Entwickelt für intensive Nutzung
• Antistatisch: Entspricht den Sicherheitsnormen für industrielle Umgebungen
• Reduziertes Allergierisiko: Latexfreie Formulierung
• Verbesserter Tragekomfort: Vorgeformte Passform und angenehme Haptik
• Optimale Griffsicherheit: Raue Oberfläche für bessere Handhabung
• Hohe Langlebigkeit: Entwickelt für intensive Nutzung
• Antistatisch: Entspricht den Sicherheitsnormen für industrielle Umgebungen
Anwendungen
Die AlphaTec® 38-520 Handschuhe sind ideal für Fachkräfte, die in Bereichen mit aggressiven Chemikalien arbeiten. Sie eignen sich besonders für folgende Tätigkeiten:
• Chemische Industrie: Umgang mit Chemikalien, Herstellung von Substanzen
• Öl- und Gasindustrie: Wartung und Reparatur von Anlagen
• Life Sciences: Handhabung von Rohstoffen und gefährlichen Stoffen
• Labore und Forschungseinrichtungen: Experimente und Analyse toxischer Substanzen
• Pharmaindustrie: Herstellung und Verarbeitung chemischer Verbindungen.
• Chemische Industrie: Umgang mit Chemikalien, Herstellung von Substanzen
• Öl- und Gasindustrie: Wartung und Reparatur von Anlagen
• Life Sciences: Handhabung von Rohstoffen und gefährlichen Stoffen
• Labore und Forschungseinrichtungen: Experimente und Analyse toxischer Substanzen
• Pharmaindustrie: Herstellung und Verarbeitung chemischer Verbindungen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 103 g |
|---|---|
| Größe | 7 |
| Länge | 355 mm |
| Chemikalienschutzwert | bik |
| Hauptmaterial | polymer |
| Farbe | schwarz |
| Stärke | 0,5 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.294,28 € exkl. MwSt.
/ 36 Paar
2.730,19 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar