NITRILHANDSCHUH GN, VELOURISIERT 10 PP510600010, L 310mm, Stärke 0,38mm, strukturierte Innenfl.
Chemikalienschutzhandschuh Nitril
Siehe technische InformationenReferenzen
HANDELSWARE:NITRILHANDSCHUH GN, VELOURISIERT 10
Rubix:2709777
Produktdetails : NITRILHANDSCHUH GN, VELOURISIERT 10 PP510600010, L 310mm, Stärke 0,38mm, strukturierte Innenfl.
Für die kurzzeitige Nutzung
• Beschichtung Nitril
• Innenhand velourisiert, strukturierte Handinnenfläche für guten Nassgriff
• Stärke 0,38 mm
• Länge: ca. 31 cm
• Farbe: grün Anwendungsbereich: Petrochemie, Laborarbeiten, Reinigungsarbeiten, Lebensmittelindustrie
• Beschichtung Nitril
• Innenhand velourisiert, strukturierte Handinnenfläche für guten Nassgriff
• Stärke 0,38 mm
• Länge: ca. 31 cm
• Farbe: grün Anwendungsbereich: Petrochemie, Laborarbeiten, Reinigungsarbeiten, Lebensmittelindustrie
Größe 10
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 10 |
|---|---|
| Farbe | grün |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,47 € exkl. MwSt.
/ Paar
2,94 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

