ALTO 285 10 Chemikalienschutzhandschuh Alto 285 beige Gr. 10
Chemikaliens.handschuh Trident 285 beige
Siehe technische InformationenReferenzen
MAPA:34285360
Rubix:1700512
Hersteller:34285360
EAN:3245422853101

Produktdetails : ALTO 285 10 Chemikalienschutzhandschuh Alto 285 beige Gr. 10
Diese Handschuhe bieten eine hohe mechanische und chemische Beständigkeit für anspruchsvolle Arbeitsumgebungen. Sie sind langlebig konstruiert, schützen zuverlässig und bleiben dennoch angenehm zu tragen.
Eigenschaften:
Die Alto 285 Handschuhe bestehen aus hochwertigem Naturkautschuklatex mit einer verstärkten Grip-Oberfläche, die selbst bei Nässe oder Kontakt mit Ölen und Fetten eine sichere Handhabung gewährleistet. Mit einer Länge von 60 cm schützen sie den Unterarm wirksam vor Chemikalienspritzern. Da sie silikonfrei sind, hinterlassen sie keine Rückstände auf lackierten Oberflächen oder Glas. Das chlorierte Innenfinish sorgt für einfaches An- und Ausziehen. Zudem bietet die Materialstärke einen optimalen Kompromiss zwischen mechanischer Belastbarkeit und Langlebigkeit.
Spezifikationen:
• Material: Naturkautschuklatex
• Farbe: Gelb/Beige
• Länge: 60 cm
• Stärke: 1,0 mm
• Erhältlich in mehreren Größen
• Innenfinish: chloriert
• Außenfinish: verstärkter Grip
• Besonderheit: Stulpe mit Rollrand
Normen:
• CE-Zertifizierung: PSA Kategorie 3 gemäß (EU) 2016/425
• EN 388: 2131X (mechanische Widerstandsfähigkeit: Abrieb, Schnitt, Weiterreißen, Durchstich)
• EN ISO 374-1: Typ A – Schutz gegen 6 Chemikalien (Methanol (A), Aceton (B), Natronlauge 40 % (K), Salpetersäure 65 % (M), Wasserstoffperoxid 30 % (P), Formaldehyd 37 % (T))
• EN ISO 374-5: Schutz gegen Mikroorganismen (Bakterien, Pilze)
• EN 21420: Fingerfertigkeit Level 5/5
• REACH-konform (enthält keine SVHC-Stoffe > 0,1 %)
Markeninformationen:
MAPA Professionnel ist seit über 45 Jahren ein führender französischer Hersteller von Schutzhandschuhen. Der Hauptsitz befindet sich in Colombes bei Paris. MAPA entwickelt innovative Lösungen für den Handschutz in industriellen Umgebungen und legt dabei besonderen Wert auf Komfort, Leistungsfähigkeit und Nachhaltigkeit. Mit globaler Präsenz und einem breiten Produktsortiment zählt MAPA zu den Schlüsselakteuren in Branchen wie Chemie, Lebensmittelindustrie, Schwerindustrie und Instandhaltung.
Eigenschaften:
Die Alto 285 Handschuhe bestehen aus hochwertigem Naturkautschuklatex mit einer verstärkten Grip-Oberfläche, die selbst bei Nässe oder Kontakt mit Ölen und Fetten eine sichere Handhabung gewährleistet. Mit einer Länge von 60 cm schützen sie den Unterarm wirksam vor Chemikalienspritzern. Da sie silikonfrei sind, hinterlassen sie keine Rückstände auf lackierten Oberflächen oder Glas. Das chlorierte Innenfinish sorgt für einfaches An- und Ausziehen. Zudem bietet die Materialstärke einen optimalen Kompromiss zwischen mechanischer Belastbarkeit und Langlebigkeit.
Spezifikationen:
• Material: Naturkautschuklatex
• Farbe: Gelb/Beige
• Länge: 60 cm
• Stärke: 1,0 mm
• Erhältlich in mehreren Größen
• Innenfinish: chloriert
• Außenfinish: verstärkter Grip
• Besonderheit: Stulpe mit Rollrand
Normen:
• CE-Zertifizierung: PSA Kategorie 3 gemäß (EU) 2016/425
• EN 388: 2131X (mechanische Widerstandsfähigkeit: Abrieb, Schnitt, Weiterreißen, Durchstich)
• EN ISO 374-1: Typ A – Schutz gegen 6 Chemikalien (Methanol (A), Aceton (B), Natronlauge 40 % (K), Salpetersäure 65 % (M), Wasserstoffperoxid 30 % (P), Formaldehyd 37 % (T))
• EN ISO 374-5: Schutz gegen Mikroorganismen (Bakterien, Pilze)
• EN 21420: Fingerfertigkeit Level 5/5
• REACH-konform (enthält keine SVHC-Stoffe > 0,1 %)
Markeninformationen:
MAPA Professionnel ist seit über 45 Jahren ein führender französischer Hersteller von Schutzhandschuhen. Der Hauptsitz befindet sich in Colombes bei Paris. MAPA entwickelt innovative Lösungen für den Handschutz in industriellen Umgebungen und legt dabei besonderen Wert auf Komfort, Leistungsfähigkeit und Nachhaltigkeit. Mit globaler Präsenz und einem breiten Produktsortiment zählt MAPA zu den Schlüsselakteuren in Branchen wie Chemie, Lebensmittelindustrie, Schwerindustrie und Instandhaltung.
Stärken
• Umfassender Chemikalienschutz durch spezielle Formulierung gegen sechs aggressive Substanzen
• Verlängerte Lebensdauer dank erhöhter Materialstärke gegen Abrieb und mechanische Belastungen
• Sicherer Griff auch bei Feuchtigkeit, Ölen oder Fetten
• Verlängerte Lebensdauer dank erhöhter Materialstärke gegen Abrieb und mechanische Belastungen
• Sicherer Griff auch bei Feuchtigkeit, Ölen oder Fetten
Anwendungen
Die MAPA Alto 285 Handschuhe eignen sich besonders für Wartungsarbeiten in feuchten Umgebungen oder im direkten Kontakt mit Chemikalien, vor allem in der mechanischen Industrie. Sie sind ideal für Tätigkeiten an Anlagen mit Kontakt zu Ölen, Fetten oder Kohlenwasserstoffen. Durch die verstärkte Griffigkeit sind sie ebenfalls prädestiniert für präzise Arbeiten mit hoher Fingerfertigkeit. Darüber hinaus finden sie Einsatz im allgemeinen industriellen und öffentlichen Unterhalt, insbesondere dort, wo Spritzgefahr oder längere Flüssigkeitseinwirkung besteht.
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 10 |
|---|---|
| Länge | 600 mm |
| Chemikalienschutzwert | abkmpt |
| Hauptmaterial | latex |
| Schutzklasse | nein |
| Farbe | gelb |
| Stärke | 1 mm |
| Werkstoff | naturlatex |
| Zolltarifcode | 40151900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
551,10 € exkl. MwSt.
/ 30 Paar
655,81 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
