ULTRANEO 450 8 Chemikalienschutzhandschuh UltraNeo 450 schwarz Gr. 8

Chemikaliens.handschuh Technic 450 schwarz

Siehe technische Informationen

Referenzen

MAPA:34450318
Rubix:1781782
Hersteller:34450318
EAN:3245424503189
ULTRANEO 450 8 Chemikalienschutzhandschuh UltraNeo 450 schwarz Gr. 8
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Größe8
Länge410 mm
Chemikalienschutzwertalmnst
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ULTRANEO 450 8 Chemikalienschutzhandschuh UltraNeo 450 schwarz Gr. 8


Der UltraNeo 450 ist ein hochwertiger Handschuh, der für einen optimalen Schutz bei Arbeiten mit potenziell gefährlichen chemischen Substanzen konzipiert wurde. Durch die Kombination aus flexiblem Neopren und Latex mit komfortablem Baumwollfutter, bietet er eine ausgezeichnete Bewegungsfreiheit und eine sichere Handhabung dank seiner rutschfesten Oberfläche.

Eigenschaften:
Dieser Handschuh aus Neopren und Naturkautschuklatex verfügt über eine robuste Materialstärke, durch welche die Fingerfertigkeit nicht beeinträchtigt wird. Mit einer geraden Stulpe, die die Gesamtlänge auf 41 cm erweitert, schützt er auch den Unterarm vor möglichen Spritzern. Die flockierte Innenschicht absorbiert Schweiß und sorgt somit für einen langen Tragekomfort. Die rutschfeste Außenstruktur sorgt für eine sichere und präzise Handhabung auch bei glatten Gegenständen.

Spezifikationen:
• Handschuhtyp: ohne Innenfutter
• Verarbeitung: innen flockiert, außen mit rutschfester Struktur
• Material: Polychloropren, Naturkautschuklatex, Baumwolle
• Stulpe: gerade Stulpe
• Länge: 41 cm
• Dicke: 0,75 mm
• Verfügbare Größen: von 7 bis 10
• Farbe: schwarz
• Oberflächenwiderstand: 4,5 E+10 Ω
• Durchgangswiderstand nach EN1149-2: 2,9 E+10 Ω

Normen:
Der UltraNeo 450 Handschuh ist eine persönliche Schutzausrüstung der Kategorie 3 und CE-zertifiziert gemäß der Verordnung (EU) 2016/425. Er wurde gemäß folgenden europäischen Normen getestet:

• EN 388 (mechanische Beständigkeit, Stufe 2121X)
• EN ISO 374-1 (chemische Beständigkeit Typ A, ALMNST: Methanol, Schwefelsäure 96 %, Salpetersäure 65 %, Essigsäure 99 %, Flusssäure 40 %, Formaldehyd 37 %)
• EN ISO 374-5 (Schutz vor Mikroorganismen: Bakterien und Pilze)

Markeninformationen:
Mapa wurde im Jahr 1948 gegründet und führte 1957 den ersten flockierten Handschuh ein. Seitdem hat sich das Unternehmen auf Handschutz spezialisiert und sein Angebot auf internationaler Ebene für anspruchsvolle industrielle Umgebungen erweitert. Heute ist Mapa in einer Vielzahl von Ländern vertreten und setzt seine Innovationskraft im Bereich Schutzhandschuhe mit zahlreichen Forschungs- und Entwicklungszentren fort.

Stärken

• Komfort und Flexibilität für langes, unbeschwertes Tragen
• Sichere Handhabung rutschiger Objekte dank rutschfester Oberfläche
• Zuverlässiger Schutz vor gefährlichen Chemikalien (Typ A)
• Geeignet für verschiedene industrielle Anwendungen und Wartungsarbeiten#

Anwendungen

Der UltraNeo 450 ist ideal für den Einsatz in der mechanischen und Automobilindustrie, der chemischen Industrie, der industriellen Reinigung, Wartungsarbeiten, dem Umgang mit Chemikalien, der Herstellung von Akkumulatoren und Batterien, dem Einsatz von Düngemitteln, dem Abfüllen, Umtopfen und der Vorbereitung industrieller Klebstoffe.
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Größe8
Länge410 mm
Chemikalienschutzwertalmnst
Hauptmaterialneopren
Schutzklassenein
Farbeschwarz
Stärke0,75 mm
Nutzungsumgebungfeucht
Werkstoffneopren und naturlatex
Zolltarifcode40151900
275,50 € exkl. MwSt.
/ 50 Paar
327,85 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Größe