ULTRANEO 420 10 Chemikalienschutzhandschuh UltraNeo 420 schwarz Gr. 10
Chemikaliens.handschuh Technic 420 schwarz
Siehe technische InformationenReferenzen
MAPA:34420340
Rubix:1702047
Hersteller:34420340
EAN:3245424203102

Produktdetails : ULTRANEO 420 10 Chemikalienschutzhandschuh UltraNeo 420 schwarz Gr. 10
Der UltraNeo 420 Chemikalienschutzhandschuh von Mapa ist ein chemikalienbeständiger Neoprenhandschuh. Dank der bequemen Baumwollinnenbeschichtung bietet er hohen Tragekomfort und ermöglicht eine uneingeschränkte Bewegungsfreiheit. Mit seiner rutschfesten Oberfläche sorgt der Handschuh zudem für einen ausgezeichneten Griff, auch bei glatten Objekten.
Eigenschaften:
Dieser Chemikalienschutzhandschuh kombiniert Neopren mit Naturkautschuklatex. Mit seiner besonderen Stärke wurde er speziell für einen optimalen chemischen Schutz der Klasse A entwickelt. Die Baumwollinnenbeschichtung und die rutschfeste Außenstruktur garantieren einen überlegenen Komfort und optimale Haftung. Die gerade Manschette sorgt für einen perfekten Sitz, während die schwarze Farbe weniger anfällig für Schmutz ist. Der Handschuh ist äußerst flexibel und auch über längere Zeiträume angenehm zu tragen.
Spezifikationen:
• Material: Polychloropren (Neopren) und Naturkautschuklatex, Baumwollflock
• Stärke: 0,75 mm
• Manschette: gerade
• Oberfläche: rutschfeste Struktur
• Verfügbare Größen: 6, 7, 8, 9, 10
• Länge: 320 mm
• Farbe: schwarz
• Verpackung: 1 Paar/Beutel, 10 Paare/Box, 100 Paare/Karton
• Chemikalienschutz: Methanol, Schwefelsäure 96 %, Salpetersäure 65 %, Essigsäure 99 %, Flusssäure 40 %, Formaldehyd 37 %
Normen:
Das Modell UltraNeo 420 von Mapa ist ein CE-zertifiziertes PSA-Produkt. Es erfüllt die Normen EN 388 (Schutzniveau 2121X), EN ISO 374-1 (Typ A: ALMNST) und EN ISO 374-5 (Schutz gegen Mikroorganismen).
Markeninformationen:
Mapa wurde 1948 gegründet und ist auf die Herstellung von Schutzhandschuhen spezialisiert. 1957 brachte Mapa seinen ersten geflockten Handschuh auf den Markt. Seitdem setzt sich Mapa für innovative Lösungen ein, um Arbeitnehmer weltweit zu schützen. Heute ist die Marke in einer Vielzahl von Ländern vertreten.
Eigenschaften:
Dieser Chemikalienschutzhandschuh kombiniert Neopren mit Naturkautschuklatex. Mit seiner besonderen Stärke wurde er speziell für einen optimalen chemischen Schutz der Klasse A entwickelt. Die Baumwollinnenbeschichtung und die rutschfeste Außenstruktur garantieren einen überlegenen Komfort und optimale Haftung. Die gerade Manschette sorgt für einen perfekten Sitz, während die schwarze Farbe weniger anfällig für Schmutz ist. Der Handschuh ist äußerst flexibel und auch über längere Zeiträume angenehm zu tragen.
Spezifikationen:
• Material: Polychloropren (Neopren) und Naturkautschuklatex, Baumwollflock
• Stärke: 0,75 mm
• Manschette: gerade
• Oberfläche: rutschfeste Struktur
• Verfügbare Größen: 6, 7, 8, 9, 10
• Länge: 320 mm
• Farbe: schwarz
• Verpackung: 1 Paar/Beutel, 10 Paare/Box, 100 Paare/Karton
• Chemikalienschutz: Methanol, Schwefelsäure 96 %, Salpetersäure 65 %, Essigsäure 99 %, Flusssäure 40 %, Formaldehyd 37 %
Normen:
Das Modell UltraNeo 420 von Mapa ist ein CE-zertifiziertes PSA-Produkt. Es erfüllt die Normen EN 388 (Schutzniveau 2121X), EN ISO 374-1 (Typ A: ALMNST) und EN ISO 374-5 (Schutz gegen Mikroorganismen).
Markeninformationen:
Mapa wurde 1948 gegründet und ist auf die Herstellung von Schutzhandschuhen spezialisiert. 1957 brachte Mapa seinen ersten geflockten Handschuh auf den Markt. Seitdem setzt sich Mapa für innovative Lösungen ein, um Arbeitnehmer weltweit zu schützen. Heute ist die Marke in einer Vielzahl von Ländern vertreten.
Stärken
• Flexibilität und Komfort für umfassenden Chemikalienschutz ohne Beeinträchtigung
• Hervorragende Griffigkeit dank der rutschfesten Struktur, auch unter feuchten Bedingungen
• Baumwollflock-Innenbeschichtung für eine wirksame Schweißabsorption
• Hohe Fingerfertigkeit für präzises Arbeiten
• Hervorragende Griffigkeit dank der rutschfesten Struktur, auch unter feuchten Bedingungen
• Baumwollflock-Innenbeschichtung für eine wirksame Schweißabsorption
• Hohe Fingerfertigkeit für präzises Arbeiten
Anwendungen
Der Neoprenhandschuh UltraNeo 420 von Mapa eignet sich ideal für den Einsatz in verschiedenen industriellen Bereichen, wie der Herstellung von Akkumulatoren und Batterien, im Umgang mit Chemikalien, in der industriellen Reinigung, in Wartungsarbeiten, im Düngemitteleinsatz, in der Herstellung von Industrieklebstoffen und vielen weiteren Anwendungen.
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 10 |
|---|---|
| Länge | 310 mm |
| Chemikalienschutzwert | almnst |
| Hauptmaterial | neopren |
| Schutzklasse | nein |
| Farbe | schwarz |
| Stärke | 0,75 mm |
| Nutzungsumgebung | feucht |
| Werkstoff | neopren und naturlatex |
| Zolltarifcode | 40151900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
434,00 € exkl. MwSt.
/ 100 Paar
516,46 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std