ULTRANEO 401 7 Chemikalienschandschuh UltraNeo 401 schwarz Gr. 7
Chemikaliens.handschuh Technic 401 schwarz
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
MAPA:401-7
Rubix:1701077
Hersteller:34401127
EAN:3245424011271

Dokumente
Produktdetails : ULTRANEO 401 7 Chemikalienschandschuh UltraNeo 401 schwarz Gr. 7
Der UltraNeo 401 von MAPA wurde für Arbeiten mit gelegentlichem Chemikalienkontakt entwickelt und legt den Fokus auf hohe Fingerfertigkeit und präzise Bewegungsführung. Die dünne Struktur des Handschuhs ermöglicht eine exakte Handhabung und bietet gleichzeitig zertifizierten Schutz vor verschiedenen chemischen Substanzen und mechanischen Risiken.
Eigenschaften:
Dieser Handschuh ist ein Chemikalienschutzhandschuh für Anwendungen mit intermittierendem Kontakt zu Chemikalien oder Spritzern. Seine geringe Materialstärke sorgt für eine hohe taktile Sensibilität, was besonders bei präzisen und kontrollierten Tätigkeiten von Vorteil ist.
Die innenliegende Baumwollbeflockung erhöht den Tragekomfort und unterstützt die Regulierung von Feuchtigkeit während der Nutzung. Die rutschfeste Außenstruktur verbessert den Griff bei glatten oder feuchten Gegenständen und erleichtert die Handhabung in nassen Umgebungen oder bei der Arbeit mit Flüssigkeiten.
Die Materialkombination aus Polychloropren und Naturlatex bietet sowohl mechanischen als auch chemischen Schutz bei gleichzeitig guter Flexibilität. Verpackung und Aufmachung wurden zudem optimiert, unter anderem durch den Einsatz recycelter Materialien.
Spezifikationen:
• Material: Polychloropren und Naturlatex
• Farbe: schwarz
• Innenverarbeitung: beflockt (Baumwolle)
• Außenverarbeitung: rutschfeste Struktur
• Länge: 310 bis 320 mm
• Dicke: 0,55 mm
• Oberflächenwiderstand (25 % r. F.): 2,2 × 10¹¹ Ω
• Vertikaler Widerstand (25 % r. F.): 1,5 × 10¹¹ Ω
Normen:
• CE-Kennzeichnung – Kategorie III (PSA): Klassifizierung für persönliche Schutzausrüstung gegen schwere oder irreversible Risiken
• EN 388 (2110X): bewertet die Beständigkeit gegen mechanische Risiken wie Abrieb (2/4), Schnitt (1/5), Weiterreißen (1/4) und Durchstich (0/4)
• EN ISO 374-1 – Typ A (ALMNST): bestätigt den Schutz gegen mehrere gefährliche Chemikalien - die Buchstaben stehen für die getesteten Substanzen: Methanol (A), Schwefelsäure 96 % (L), Salpetersäure 65 % (M), Essigsäure 99 % (N), Flusssäure 40 % (S) und Formaldehyd 37 % (T)
• EN ISO 374-5: bestätigt den Schutz gegen Mikroorganismen, insbesondere Bakterien und Pilze
• EN 21420 (Fingerfertigkeit 5/5): weist auf eine hohe Präzision bei der Handhabung hin
Eigenschaften:
Dieser Handschuh ist ein Chemikalienschutzhandschuh für Anwendungen mit intermittierendem Kontakt zu Chemikalien oder Spritzern. Seine geringe Materialstärke sorgt für eine hohe taktile Sensibilität, was besonders bei präzisen und kontrollierten Tätigkeiten von Vorteil ist.
Die innenliegende Baumwollbeflockung erhöht den Tragekomfort und unterstützt die Regulierung von Feuchtigkeit während der Nutzung. Die rutschfeste Außenstruktur verbessert den Griff bei glatten oder feuchten Gegenständen und erleichtert die Handhabung in nassen Umgebungen oder bei der Arbeit mit Flüssigkeiten.
Die Materialkombination aus Polychloropren und Naturlatex bietet sowohl mechanischen als auch chemischen Schutz bei gleichzeitig guter Flexibilität. Verpackung und Aufmachung wurden zudem optimiert, unter anderem durch den Einsatz recycelter Materialien.
Spezifikationen:
• Material: Polychloropren und Naturlatex
• Farbe: schwarz
• Innenverarbeitung: beflockt (Baumwolle)
• Außenverarbeitung: rutschfeste Struktur
• Länge: 310 bis 320 mm
• Dicke: 0,55 mm
• Oberflächenwiderstand (25 % r. F.): 2,2 × 10¹¹ Ω
• Vertikaler Widerstand (25 % r. F.): 1,5 × 10¹¹ Ω
Normen:
• CE-Kennzeichnung – Kategorie III (PSA): Klassifizierung für persönliche Schutzausrüstung gegen schwere oder irreversible Risiken
• EN 388 (2110X): bewertet die Beständigkeit gegen mechanische Risiken wie Abrieb (2/4), Schnitt (1/5), Weiterreißen (1/4) und Durchstich (0/4)
• EN ISO 374-1 – Typ A (ALMNST): bestätigt den Schutz gegen mehrere gefährliche Chemikalien - die Buchstaben stehen für die getesteten Substanzen: Methanol (A), Schwefelsäure 96 % (L), Salpetersäure 65 % (M), Essigsäure 99 % (N), Flusssäure 40 % (S) und Formaldehyd 37 % (T)
• EN ISO 374-5: bestätigt den Schutz gegen Mikroorganismen, insbesondere Bakterien und Pilze
• EN 21420 (Fingerfertigkeit 5/5): weist auf eine hohe Präzision bei der Handhabung hin
Stärken
• Präzises Arbeiten dank dünner Materialstruktur und hoher taktiler Sensibilität
• Hoher Tragekomfort durch Baumwollbeflockung zur Feuchtigkeitsaufnahme
• Sicherer Griff bei feuchten oder rutschigen Gegenständen durch rutschfeste Außenstruktur
• Zertifizierter Schutz gegen mehrere definierte Chemikalien
• Verpackung mit integriertem Anteil an recycelten Materialien
• Hoher Tragekomfort durch Baumwollbeflockung zur Feuchtigkeitsaufnahme
• Sicherer Griff bei feuchten oder rutschigen Gegenständen durch rutschfeste Außenstruktur
• Zertifizierter Schutz gegen mehrere definierte Chemikalien
• Verpackung mit integriertem Anteil an recycelten Materialien
Anwendungen
Der UltraNeo 401 eignet sich für den gelegentlichen Umgang mit Chemikalien oder Flüssigkeiten. Seine Konstruktion ermöglicht eine präzise Ausführung von Arbeiten, bei denen sowohl Schutz als auch Fingerspitzengefühl erforderlich sind. In der mechanischen und automobilen Industrie wird er insbesondere bei Wartungsarbeiten, beim Handling von Bauteilen oder bei der Vorbereitung technischer Produkte eingesetzt. Auch Tätigkeiten in der Batterieherstellung oder beim Spritzlackieren zählen zu den typischen Einsatzbereichen. Weitere Anwendungen finden sich beispielsweise in der industriellen Reinigung, bei Instandhaltungsarbeiten oder bei der Vorbereitung von Industrieklebstoffen.
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 7 |
|---|---|
| Länge | 310 mm |
| Chemikalienschutzwert | almnst |
| Hauptmaterial | neopren |
| Schutzklasse | nein |
| Farbe | schwarz |
| Stärke | 0,55 mm |
| Werkstoff | neopren und naturlatex |
| Zolltarifcode | 40151900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
325,00 € exkl. MwSt.
/ 100 Paar
386,75 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage