FLUOTECH 344 9 Chemikalienschutzhandschuh FluoTech 344 schwarz Gr. 10

Chemikaliens.handschuh Fluotex 344 schwarz

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

MAPA:344-9
Rubix:1781801
Hersteller:344-9
EAN:3245423441291
FLUOTECH 344 9 Chemikalienschutzhandschuh FluoTech 344 schwarz Gr. 10
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Größe9
Länge370 mm
Chemikalienschutzwertacdefgjlmn
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : FLUOTECH 344 9 Chemikalienschutzhandschuh FluoTech 344 schwarz Gr. 10


Der FluoTech 344 von MAPA ist ein Chemikalienschutzhandschuh für Arbeiten mit Lösungsmitteln, Säuren oder anderen chemischen Stoffen. Seine Fluorelastomer-Struktur in Kombination mit einem textilen Innenfutter ermöglicht ein längeres Tragen bei gleichzeitig hoher Beweglichkeit.

Eigenschaften:
Dieser Handschuh besteht aus Fluorelastomer, einem Material, das für seine Beständigkeit gegenüber zahlreichen Chemikalien bekannt ist. Diese Konstruktion trägt dazu bei, die Hände bei wiederholten Arbeiten mit Lösungsmitteln, Säuren oder Basen zu schützen. Die glatte Außenfläche erleichtert die Reinigung und reduziert das Anhaften von Verunreinigungen. Das textile Innenfutter verstärkt die Struktur des Handschuhs und verbessert gleichzeitig den Tragekomfort bei längerer Nutzung. Die daraus resultierende Flexibilität sorgt für eine gute Bewegungsfreiheit bei Handhabungsarbeiten. Der Verzicht auf Silikon reduziert das Risiko von Rückständen oder Oberflächenfehlern auf Materialien wie Blech oder Glas vor dem Lackieren.

Spezifikationen:
• Material: Fluorelastomer
• Farbe: schwarz
• Innenausführung: textiles Trägergewebe
• Außenfinish: glatt
• Länge: 370 mm
• Dicke: 1,6 mm
• Oberflächenwiderstand: 2,7 × 10¹⁰ Ω (bei 25 % relativer Luftfeuchtigkeit)
• Durchgangswiderstand: 4,3 × 10¹⁰ Ω (bei 25 % relativer Luftfeuchtigkeit)

Normen:
• CE-Kennzeichnung: Kategorie III (PSA): persönliche Schutzausrüstung zum Schutz vor schweren oder irreversiblen Risiken
• EN 388 (3121X): bewertet den Schutz gegen mechanische Risiken. Die Werte geben die Beständigkeit gegen Abrieb (3/4), Schnitt (1/5), Weiterreißen (2/4) und Durchstich (1/4) an
• EN ISO 374-1 - Typ A (ACDEFGJLMN): bestätigt den Schutz gegen mehrere gefährliche Chemikalien. Die Klassifizierung Typ A weist eine geprüfte Beständigkeit gegenüber mindestens sechs Referenzstoffen nach (Methanol, Acetonitril, Dichlormethan, Kohlenstoffdisulfid, Toluol, Diethylamin, n-Heptan, Schwefelsäure 96 %, Salpetersäure 65 %, Essigsäure 99 %)
• EN ISO 374-5: bestätigt den Schutz gegen Mikroorganismen wie Bakterien und Pilze
• EN 407 (X1XXXX): betrifft den Schutz gegen bestimmte thermische Risiken, hier Kontaktwärme (Stufe 1/4)
• EN ISO 21420 (Fingerfertigkeit 2/5): weist eine angemessene Handhabungsfähigkeit aus

Stärken

• Umfassender Chemikalienschutz für zahlreiche Lösungsmittel, Säuren und Basen gemäß EN ISO 374-1 Typ A
• Verbesserte mechanische Beständigkeit durch integrierte textile Struktur
• Hoher Tragekomfort bei längerem Einsatz dank textilem Innenfutter, das Reibung reduziert
• Gute Flexibilität für präzise Bewegungen bei chemischen Handhabungsarbeiten
• Reduziertes Risiko von Rückständen auf empfindlichen Oberflächen durch silikonfreie Ausführung

Anwendungen

Der FluoTech 344 wird in Bereichen eingesetzt, in denen regelmäßig mit chemischen Stoffen gearbeitet wird und ein dauerhafter Handschutz erforderlich ist. In der metallverarbeitenden Industrie wird er insbesondere bei Entfettungs- und Beizprozessen eingesetzt. Auch in der Oberflächenbehandlung und Galvanotechnik findet er Anwendung beim Umgang mit Lösungsmitteln oder chemischen Lösungen. Der Handschuh wird zudem in der chemischen Industrie für Anwendungen in der chemischen Verarbeitung sowie bei der Herstellung von Farben, Lacken, Harzen und Klebstoffen verwendet. Darüber hinaus eignet er sich für den Einsatz in der petrochemischen Raffination, in der Druckindustrie oder bei der Dekontamination industrieller Standorte. Auch bei Notfalleinsätzen mit chemischen Stoffen kann dieser Handschutz erforderlich sein.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Größe9
Länge370 mm
Chemikalienschutzwertacdefgjlmn
Hauptmaterialelastomer
Schutzklassenein
Stärke1,6 mm
Werkstofffluoroelastomer
Zolltarifcode61161020
145,08 € exkl. MwSt.
/ Paar
172,65 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen

Größe