S63X8 SUPERCHEM/UPE/EN Saug- und Druckschlauch, für Chemikalien, 63X79mm
Chemikalien Saug- und Druckschlauch
Siehe technische InformationenReferenzen
Teguma:SUPERCHEM/UPE/EN 63 X 79 MM
Rubix:498003
Hersteller:3805063000
EAN:4030477093461

Produktdetails : S63X8 SUPERCHEM/UPE/EN Saug- und Druckschlauch, für Chemikalien, 63X79mm
Teguma Superchem / UPE / EN Chemikalien Saug- und Druckschlauch. Für eine Vielzahl von Chemikalien, Kohlenwasserstoffe und Säuren und Laugen.
Chemikalien Saug- und Druckschlauch für eine Vielzahl von Chemiekalien, sowohl Kohlenwasserstoffe als auch Säuren und Laugen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2510 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 63 mm |
| Max. Betriebsdruck | 16 bar |
| Länge | 40 m |
| Außendurchmesser | 79 mm |
| Materialstärke | 8 mm |
| Werkstoff | epdm/stahl |
| Berstdruck | 64 bar |
| 300 mm | |
| 1600 mm | |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 39173200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
129,09 € exkl. MwSt.
/ Meter
153,62 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
