CHEM M EPDM D 51X8XCL40 Chemikalienschlauch Gates Chem Master EPDM D
PREMIUM™ CHEM MASTER EPDM D
Siehe technische InformationenReferenzen
Gates:CHEM M EPDM D 51x8xCL40
Rubix:1316626
Hersteller:469611008
EAN:5414465898822

Produktdetails : CHEM M EPDM D 51X8XCL40 Chemikalienschlauch Gates Chem Master EPDM D
Chemikalienschlauch Gates Chem Master EPDM D
Stärken
CSM-Gummi, schwarz, hervorragende Witterungs- und Abriebbeständigkeit, sehr gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.
Anwendungen
Hochwertiger Förderdruckschlauch für den Transport von verschiedenen chemischen Produkten wie Säuren, Laugen, Estern und Ketonen mit mittlerer oder geringer Konzentration. Zum Be- und Entladen von Tanklastwagen, Binnen- und Hochseeschiffen oder Lagertanks mit iener Vielzahl von wenig aggressiven chemischen Produkten.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1800 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 51 mm |
| Max. Betriebsdruck | 16 bar |
| Min. Temperatur | -40 °C |
| Max. Temperatur | 95 °C |
| Länge | 40 m |
| Außendurchmesser | 67 mm |
| Materialstärke | 8 mm |
| Biegeradius | 357 mm |
| Werkstoff | csm-gummi/epdm/synthetisches textil |
| Berstdruck | 64 bar |
| Herkunftsland | TR |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4.487,60 € exkl. MwSt.
/ 40 Meter
5.340,24 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
