S38X6.5 CORROSIV/EN Saug- und Druckschlauch, für Chemikalien, 38X51mm
Chemikalienförderschlauch
Siehe technische InformationenReferenzen
Teguma:3815038000
Rubix:498007
Hersteller:3815038000
EAN:4030477102514

Produktdetails : S38X6.5 CORROSIV/EN Saug- und Druckschlauch, für Chemikalien, 38X51mm
Teguma Corrosiv / EN Chemikalienförderschlauch. Für starke Säuren und Laugen. Nicht beständig gegen Kohlenwasserstoffe. Kurzfristig ausdampfbar bis 120°C.
Chemikalienförderschlauch für starke Säuren und Laugen. Nicht beständig gegen Kohlenwasserstoffe. Kurzfristig ausdampfbar bis 120°C.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1125 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 38 mm |
| Max. Betriebsdruck | 16 bar |
| Länge | 40 m |
| Außendurchmesser | 51 mm |
| Materialstärke | 6,5 mm |
| Werkstoff | epdm |
| Berstdruck | 64 bar |
| 140 mm | |
| 1100 mm | |
| Herkunftsland | AT |
| Zolltarifcode | 39173200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
49,39 € exkl. MwSt.
/ Meter
58,77 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
