S32X6 CORROSIV/SP - EN Saug- und Druckschlauch, für Chemikalien, 32X44mm
Chemikalien Saug- und Druckschlauch
Siehe technische InformationenReferenzen
Teguma:CORROSIV-SP/EN12115 32X 44 MM
Rubix:84987
Hersteller:3830032000
EAN:4030477064201

Produktdetails : S32X6 CORROSIV/SP - EN Saug- und Druckschlauch, für Chemikalien, 32X44mm
Teguma Corrosiv / SP-EN Chemikalienförderschlauch. Für starke Säuren und Laugen. Nicht beständig gegen Kohlenwasserstoffe. Kurzfristig ausdampfbar bis 120°C.
Chemikalien Saug- und Druckschlauch für starke Säuren und Laugen. Nicht beständig gegen Kohlenwasserstoffe. Kurzfristig ausdampfbar bis 120°C.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1037,5 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 32 mm |
| Max. Betriebsdruck | 16 bar |
| Länge | 40 m |
| Außendurchmesser | 44 mm |
| Materialstärke | 6 mm |
| Werkstoff | epdm |
| Berstdruck | 64 bar |
| 140 mm | |
| 1050 mm | |
| Herkunftsland | AT |
| Zolltarifcode | 39173200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
45,45 € exkl. MwSt.
/ Meter
54,09 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
