S25X6 SUPERCHEM/UPE/EN Saug- und Druckschlauch, für Chemikalien, 25X37mm
Chemikalien Saug- und Druckschlauch
Siehe technische InformationenReferenzen
Teguma:3805025000
Rubix:84957
Hersteller:3805025000
EAN:4030477076365

Produktdetails : S25X6 SUPERCHEM/UPE/EN Saug- und Druckschlauch, für Chemikalien, 25X37mm
Teguma Superchem / UPE / EN Chemikalien Saug- und Druckschlauch. Für eine Vielzahl von Chemikalien, Kohlenwasserstoffe und Säuren und Laugen.
Chemikalien Saug- und Druckschlauch für eine Vielzahl von Chemiekalien, sowohl Kohlenwasserstoffe als auch Säuren und Laugen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 775 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Max. Betriebsdruck | 16 bar |
| Länge | 40 m |
| Außendurchmesser | 37 mm |
| Materialstärke | 6 mm |
| Werkstoff | epdm/stahl |
| Berstdruck | 64 bar |
| 130 mm | |
| 800 mm | |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 40093100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
57,98 € exkl. MwSt.
/ Meter
69,00 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
