CHEM M EPDM SD 38X6.5XCL40 Chemikalienschlauch Gates Chem Master EPDM SD
PREMIUM™ CHEM MASTER EPDM SD
Siehe technische InformationenReferenzen
Gates:CHEM M EPDM SD 38x6.5xCL40
Rubix:1316629
Hersteller:469611054
EAN:5414465898914

Produktdetails : CHEM M EPDM SD 38X6.5XCL40 Chemikalienschlauch Gates Chem Master EPDM SD
Chemikalienschlauch Gates Chem Master EPDM SD
Stärken
CSM-Gummi, schwarz, hervorragende Witterungs- und Abriebbeständigkeit, sehr gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.
Anwendungen
Hochwertiger Saug- und Druckschlauch für den Transport von verschiedenen chemischen Produkten wie Säuren, Laugen, Estern und Ketonen mit mittlerer oder geringer Konzentration. Zum Be- und Entladen von Tanklastwagen, Binnen- und Hochseeschiffen oder Lagertanks mit iener Vielzahl von wenig aggressiven chemischen Produkten.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1200 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 38 mm |
| Max. Betriebsdruck | 16 bar |
| Min. Temperatur | -40 °C |
| Max. Temperatur | 95 °C |
| Länge | 40 m |
| Außendurchmesser | 51 mm |
| Materialstärke | 6,5 mm |
| Biegeradius | 160 mm |
| Werkstoff | csm-gummi/epdm/synthetisches textil |
| Berstdruck | 64 bar |
| Herkunftsland | TR |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4.228,00 € exkl. MwSt.
/ 40 Meter
5.031,32 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
