CHEM M EPDM SD 25X6XCL40 Chemikalienschlauch Gates Chem Master EPDM SD

PREMIUM™ CHEM MASTER EPDM SD

Siehe technische Informationen
Referenzen
Gates:CHEM M EPDM SD 25x6xCL40
Rubix:1316749
Hersteller:469611052
EAN:5414465898891
CHEM M EPDM SD 25X6XCL40 Chemikalienschlauch Gates Chem Master EPDM SD
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser25 mm
Max. Betriebsdruck16 bar
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : CHEM M EPDM SD 25X6XCL40 Chemikalienschlauch Gates Chem Master EPDM SD


Chemikalienschlauch Gates Chem Master EPDM SD

Stärken

CSM-Gummi, schwarz, hervorragende Witterungs- und Abriebbeständigkeit, sehr gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.

Anwendungen

Hochwertiger Saug- und Druckschlauch für den Transport von verschiedenen chemischen Produkten wie Säuren, Laugen, Estern und Ketonen mit mittlerer oder geringer Konzentration. Zum Be- und Entladen von Tanklastwagen, Binnen- und Hochseeschiffen oder Lagertanks mit iener Vielzahl von wenig aggressiven chemischen Produkten.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht800 g
Innendurchmesser25 mm
Max. Betriebsdruck16 bar
Min. Temperatur-40 °C
Max. Temperatur95 °C
Länge40 m
Außendurchmesser37 mm
Materialstärke6 mm
Biegeradius125 mm
Werkstoffcsm-gummi/epdm/synthetisches textil
Berstdruck64 bar
HerkunftslandTR
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,69 exkl. MwSt.
/ 0,1
6,77 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std