1096Y62F01 POLYETHYLENE FDA TUBING BLACK

Legris Schlauch Polyäthylen NSF Advance YF96

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:1096Y62F01
Rubix:1770364
EAN:0820099879253
1096Y62F01 POLYETHYLENE FDA TUBING BLACK

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser0,375 mm
Max. Betriebsdruck16 bar
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1096Y62F01 POLYETHYLENE FDA TUBING BLACK


Anwendung: Chemie, Petrochemie, Lebensmittelverarbeitung, Wasser, Wasseraufbereitung, Getränke
Farbe: SCHWARZ
Division: Niederdruck Steckverbinder Europa Division
Länge (Zoll): 250
Maximaler Betriebsdruck: 16
Maximale Betriebstemperatur: 95
Medien: Getränke (hochentwickeltes PE), andere Flüssigkeiten (hochentwickeltes PE), Wasser (hochentwickeltes PE), industrielle Flüssigkeiten (PE mit niedriger Dichte)
Minimale Betriebstemperatur: -40
Anzahl der Schläuche: 1
Spezifikationen erfüllt: FDA 21 CFR 177.1520 (Advanced PE Tubing), RG: 1935/2004/EC (Advanced PE Tubing), PED 97/23/EC (Advanced PE Tubing), RoHS 2002/95/EC (Advanced PE Tubing), RoHS 2011/65/EC (Advanced PE Tubing), NSF 51 (Advanced PE Tubing), NSF 61 C-HOT (Advanced PE Tubing)
Rohr Innendurchmesser (Zoll): 0,375
Rohr O.d. (Zoll): 1/2
Vakuum-Druckstufe: 755
Gewicht: 5.9

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht4200 g
Gewicht der Verpackung6000 g
Innendurchmesser0,375 mm
Max. Betriebsdruck16 bar
320 mm
400 mm
Zolltarifcode39173200
146,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
174,24 € inkl. MwSt.