1096Y62F04 POLYETHYLENE FDA TUBING BLUE 1
Legris Schlauch Polyäthylen NSF Advance YF96
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:1096Y62F04
Rubix:1770420
EAN:0820099879284

Produktdetails : 1096Y62F04 POLYETHYLENE FDA TUBING BLUE 1
Anwendung: Chemie, Petrochemie, Lebensmittelverarbeitung, Wasser, Wasseraufbereitung, Getränke
Farbe: BLAU
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Länge (Zoll): 250
Maximaler Betriebsdruck: 16
Maximale Betriebstemperatur: 95
Medien: Getränke (hochentwickeltes PE), andere Flüssigkeiten (hochentwickeltes PE), Wasser (hochentwickeltes PE), industrielle Flüssigkeiten (PE mit niedriger Dichte)
Minimale Betriebstemperatur: -40
Anzahl der Schläuche: 1
Spezifikationen erfüllt: FDA 21 CFR 177.1520 (Advanced PE Tubing), RG: 1935/2004/EC (Advanced PE Tubing), PED 97/23/EC (Advanced PE Tubing), RoHS 2002/95/EC (Advanced PE Tubing), RoHS 2011/65/EC (Advanced PE Tubing), NSF 51 (Advanced PE Tubing), NSF 61 C-HOT (Advanced PE Tubing)
Rohr Innendurchmesser (Zoll): 0,375
Rohr O.d. (Zoll): 1/2
Vakuum-Druckstufe: 755
Gewicht: 5.9
Farbe: BLAU
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Länge (Zoll): 250
Maximaler Betriebsdruck: 16
Maximale Betriebstemperatur: 95
Medien: Getränke (hochentwickeltes PE), andere Flüssigkeiten (hochentwickeltes PE), Wasser (hochentwickeltes PE), industrielle Flüssigkeiten (PE mit niedriger Dichte)
Minimale Betriebstemperatur: -40
Anzahl der Schläuche: 1
Spezifikationen erfüllt: FDA 21 CFR 177.1520 (Advanced PE Tubing), RG: 1935/2004/EC (Advanced PE Tubing), PED 97/23/EC (Advanced PE Tubing), RoHS 2002/95/EC (Advanced PE Tubing), RoHS 2011/65/EC (Advanced PE Tubing), NSF 51 (Advanced PE Tubing), NSF 61 C-HOT (Advanced PE Tubing)
Rohr Innendurchmesser (Zoll): 0,375
Rohr O.d. (Zoll): 1/2
Vakuum-Druckstufe: 755
Gewicht: 5.9
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4200 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 6000 g |
| Innendurchmesser | 0,375 mm |
| Max. Betriebsdruck | 16 bar |
| 320 mm | |
| 400 mm | |
| Zolltarifcode | 39173200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
146,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
174,24 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort