CHEM.SCHUTZHANDSCHUH CAMATEX 451+ 7 Naturlatex, blau, 1,38mm stark, Stulpe
CHEM.SCHUTZHANDSCHUH CAMATEX 451+ 9 Naturlatex, blau, 1,38mm stark, Stulpe
Siehe technische InformationenReferenzen
KCL:451-7
Rubix:2516171
Hersteller:045107142X
EAN:4008198745174





Produktdetails : CHEM.SCHUTZHANDSCHUH CAMATEX 451+ 7 Naturlatex, blau, 1,38mm stark, Stulpe
Ein sehr griffiger und robuster Handschuh für mechanische Tätigkeiten, der gleichzeitig sehr guten Schutz vor Feuchtigkeit bietet. Der Handschuh ist extrem flexibel und verfügt über einen hohen Tragekomfort.
∙ Norm: EN 388
∙ Schutzklasse: Kat. II
∙ Beschaffenheit: Trikot, komplett beschichtet, Stulpe
Stärken
∙ hohe Griffigkeit bei feuchten Teilen
∙ gute Kälteflexibilität
∙ hohe Elastizität
∙ ermüdungsfreies Arbeiten
∙ komplett beschichtet
Anwendungen
∙ Lebensmittelindustrie
∙ Baugewerbe
∙ Erntetätigkeiten
∙ Reinigungsarbeiten und Dampfatrahlarbeiten
∙ Großküchen
∙ Gerüstbau
∙ Getränkeindustrie
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 152 g |
|---|---|
| Größe | 7 |
| Länge | 290 mm |
| Hauptmaterial | baumwolle |
| Farbe | schwarz |
| Stärke | 1,38 mm |
| Werkstoff | naturlatex, baumwolle |
| Herkunftsland | MA |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
143,20 € exkl. MwSt.
/ 20 Paar
170,41 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
